作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG111
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力980Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG113
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力1,100Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防じんフィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1100 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1061
最大出力1,100Wのハイパワーモデル 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)790 最大出力(W)1100 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1263
重研削に最大出力1,260W 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1260 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1063
最大出力1,260Wのハイパワーモデル 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)1260 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー AG1061HS
ブレーキ付 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 直径56mmの細握りグリップ 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)850 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) RG112
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)141 高さ(mm)142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×117×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)117 高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) RG112H
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
寸法(mm)287×117×88 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×117×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース 長さ(mm)352 幅(mm)117 高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式 電圧(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000 本体質量(kg)1.5 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 砥石寸法(Φmm)外径100 保証期間1年間(本体のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5 研削砥石寸法(mm)(内径)15
1台ほか
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー DG1810L5
100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
握り径(Φmm)58 回転数(min-1[r.p.m])10000 電池パックリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120 付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース 砥石径(Φmm)100 充電時間(分)84 砥石取付穴径(Φmm)15 充電器形名UBC-1802L バッテリーリチウムイオン 質量(kg)2.1 保証期間1年 長さ(mm)310 幅(mm)118 高さ(mm)120 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ 長さ(mm)307 幅(mm)117 質量(kg)2.1 高さ(mm)122 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)58 保証期間1年 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

38種の豊富なツールが付属。彫刻、研磨、切削、穿孔など様々な作業に対応した充電式ミニルーターです。無段階での速度調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業をサポートします。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に使用いただけます。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
寸法(mm)ロータリー:182.1×19.7×22.6 質量(g)ロータリー:94 製品質量(g)410 保証期間1年間 ビットダイヤモンド研磨ビット×10/ドリルビット×2/研磨ビット×8/フライスカッタービット/ウールフェルトビット×4/ラバー研磨ビット×4/クリーニングブラシ×1/ウールホイールのコアバー/ウールホイール×6/研磨剤 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000~22000 充電方式Type-C 製品サイズ(mm)200×83×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷