作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18V X 2本 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径)22
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現。回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード。ソフトスタート。ブレーキ機能。キックバック軽減。再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー 軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 幅(mm)86(蓄電池装着時) 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 全長(mm)機体:470 質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時) 高さ(mm)121 回転数(min-1[r.p.m])7000~29000 スイッチ形状パドルスイッチ モーター直流ブラシレスモーター 電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)36 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2
1台
55,980 税込61,578
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)