商品豆知識
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
トラスコ品番810-7922
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー
トラスコ品番810-8500
軸径(Φmm)4
全長(mm)200
質量(g)67
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)27
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用
材質鉄
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
二面幅(mm)4
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)10
適合機種D-700/D-700-1
全長(mm)65
質量(g)15
対辺寸法(mm)4
差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-6105
寸法(mm)[[(-)]]4
全長(mm)25
質量(g)10
先端形状-
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先幅寸法(mm)4
両頭機能片頭
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
トラスコ品番823-0680
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)10
全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)0.4
空気使用量(L/min)165
切断能力(mm)4
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])12000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
二面幅(mm)4
トラスコ品番853-1305
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1本
¥139
税込¥153
7日以内出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(mm)4
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)26
全長(mm)150
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
トラスコ品番810-8719
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879
税込¥967
8日以内出荷
材質(グリップ)プラスチック
エスコ品番EA565-4
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-5
材質スチール
二面幅(mm)4
商品構成単品
ピン径(Φmm)4
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)110
対辺(mm)4
首下長(mm)29
アズワン品番64-6801-82
メーカー商品コード138-4323
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-4
全長(mm)198
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)98/33
寸法C(mm)198
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
二面幅(mm)4
トラスコ品番774-0026
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)18
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-4
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-96
1丁
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
用途木材+内装・家具木工
材質ステンレス
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)137
質量(g)65
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-98
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)90(横軸)
寸法L(mm)180(縦軸)
形状T型
レンチサイズ(mm)4
サイズ規格ミリ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(mm)4
トラスコ品番774-0573
質量(g)28
先端形状ヘキサゴン
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り
肩幅(mm)4
適合機種ST37A/425J
材質ステンレス(SUS304)
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)4.5
形状L型
エスコ品番EA573WK-4
軸長(mm)70
寸法L2(mm)25
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)187
質量(g)145
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-04
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)180
質量(g)120
寸法A(mm)35
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-01
1丁
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)85
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-99
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)167
質量(g)120
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-03
1丁
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
エスコ品番EA573KD-4
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)4
形状L型
エスコ品番EA573W-4
軸長(mm)140
寸法L2(mm)25
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
1個
特価
¥659
税込¥725
当日出荷
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
本数1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。