作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
12,776件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JS4MM ドライバー 4mm(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8500 軸径(Φmm)4 全長(mm)200 質量(g)67 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)27 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

SBL4MM メッキ・スタビー4mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番810-7922 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
8日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーソー 切断能力4mm モノタロウ 動画あり
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm)10 全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg)0.4 空気使用量(L/min)165 切断能力(mm)4 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])12000 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1箱(2500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホーザンヘックスビット 4mm
エコ商品
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)4 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状ドライバー型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番823-0680 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷

1本
139 税込153
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-6105 寸法(mm)[[(-)]]4 全長(mm)25 質量(g)10 先端形状- 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)4 両頭機能片頭
1個
239 税込263
4日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット4mm
差込角(sq.)9.5 二面幅(mm)4 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)26
1個
399 税込439
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

33660 ヘックスビット(4mm) BONDHUS 動画あり
BONDHUSヘックスビット(4mm)
エコ商品
全長(mm)150 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 トラスコ品番810-8719 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
8日以内出荷

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-4 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-5 材質スチール 二面幅(mm)4 商品構成単品 ピン径(Φmm)4
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-4 全長(mm)198 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)98/33 寸法C(mm)198 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
589 税込648
翌々日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)110 対辺(mm)4 首下長(mm)29 アズワン品番64-6801-82 メーカー商品コード138-4323
1本
399 税込439
欠品中

1箱(5000本)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-4 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)9 全長(mm)137 質量(g)65 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7883-98
1丁
1,500 税込1,650
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)9 全長(mm)122 質量(g)50 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7883-96
1丁
1,280 税込1,408
翌日出荷


差込角(sq.)9.5 二面幅(mm)4 トラスコ品番774-0573 質量(g)28 先端形状ヘキサゴン
1個
489 税込538
翌々日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)9 全長(mm)164 質量(g)85 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7883-99
1丁
1,500 税込1,650
翌日出荷

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り 肩幅(mm)4 適合機種ST37A/425J 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573KD-4
1個
340 税込374
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)4.5 形状L型 エスコ品番EA573WK-4 軸長(mm)70 寸法L2(mm)25
1個
190 税込209
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)187 質量(g)145 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7884-04
1丁
2,060 税込2,266
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)180 質量(g)120 寸法A(mm)35 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7884-01
1丁
1,730 税込1,903
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)167 質量(g)120 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7884-03
1丁
1,870 税込2,057
翌日出荷

T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)90(横軸) 寸法L(mm)180(縦軸) 形状T型 レンチサイズ(mm)4 サイズ規格ミリ
1本
2,898 税込3,188
欠品中

1個
820 税込902
当日出荷

全長(mm)260 刃幅(mm)4 エスコ品番EA588GH-4 角度(°)25(刃) 刃部硬度RC59-61 材質(柄部)ブナ材、鉄輪付 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

ソケット付ヘックスビット(4mm) BONDHUS 動画あり
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)4 形状L型 エスコ品番EA573W-4 軸長(mm)140 寸法L2(mm)25
1個
605 税込666
翌日出荷


1セット(12組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)