カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具(492)
      • 電動工具(2)
      • 空圧工具(43)

作業工具/電動・空圧工具 :「hazet」の検索結果

関連キーワード
  • ハゼット
  • ハゼット スパナ
  • ハゼット ラチェット
537件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    HAZET ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番204-7957歯数90枚全長(mm)116材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80差込角(mm)6.35[1/4]
  • HAZET インパクト用パーツ ピン ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ ピン

    ハゼット
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。材質スチール質量(g)2差込角(mm)12.7
  • HAZET トルクレンチ ハゼット

    HAZET トルクレンチ

    ハゼット
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
  • HAZET インパクト用パーツ Oリング ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ Oリング

    ハゼット
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
  • HAZET エアソー ハゼット

    HAZET エアソー

    ハゼット
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番195-2354質量(g)400
  • HAZETショックレスハンマー ハゼット

    HAZETショックレスハンマー

    ハゼット
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    59日以内出荷
  • HAZET エアーシャー ハゼット

    HAZET エアーシャー

    ハゼット
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    60日以内出荷
    輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
  • 1/4差込 ヘックスソケット ハゼット

    1/4差込 ヘックスソケット

    ハゼット
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
    寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
  • 3段式ツールボックス ハゼット

    3段式ツールボックス

    ハゼット
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。
    用途移動作業や車載工具収納に。トラスコ品番439-2710質量(kg)5.2材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)200シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)197有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)523
  • ヘキサゴンソケットセット ハゼット

    ヘキサゴンソケットセット

    ハゼット
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番790-3502質量(g)500差込角(mm)9.5
  • ナットドライバー ハゼット

    ナットドライバー

    ハゼット
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    翌々日出荷
    六角ボルト・ナット締め付け用です。ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。
    全長(mm)300軸長(mm)190ブレードフレキシブル軸貫通あり
  • ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
  • ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
  • ショートヘキサゴンソケット ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット

    クローフートレンチ(フレアタイプ)

    ハゼット
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット

    コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

    ハゼット
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • トートトレー(類ワークトレー) ハゼット

    トートトレー(類ワークトレー)

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
    トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ色ブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • スライドハンマー ハゼット

    スライドハンマー

    ハゼット
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
  • ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)60差込角(mm)12.7
  • コンビネーションレンチ 600N ハゼット

    コンビネーションレンチ 600N

    ハゼット(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    材質クロームバナジューム
  • コンビネーションレンチ ハゼット

    コンビネーションレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
  • ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ロングファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番205-3416歯数90枚全長(mm)415材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870差込角(mm)12.7[1/2]
  • エクステンションバー 差込角6.35mm ハゼット

    エクステンションバー 差込角6.35mm

    ハゼット
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35
  • 切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 ハゼット

    切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
  • TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼット

    TORXビットソケット(チタンコーティング)

    ハゼット
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm ハゼット

    ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm

    ハゼット
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番545-5351
  • トルクレンチ DEEN

    トルクレンチ

    DEEN
    ¥42,500税込¥46,750
    1本
    7日以内出荷
    ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。 度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。 HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。 大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。 10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。
    仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能全長(mm)5301目盛(N・m)サブ目盛:1精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200ヘッド形状ヘッド交換式差込角(sq.)12.7負荷方向左右(ヘッド交換により可能)ギア数72
  • インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼット

    インパクト用TORXビットソケットレンチ

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
  • ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm) ハゼット

    ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)

    ハゼット
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)9.5穴角6角
  • エクステンションバー 差込角9.5mm ハゼット

    エクステンションバー 差込角9.5mm

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5
  • Tハンドル六角棒レンチ ハゼット

    Tハンドル六角棒レンチ

    ハゼット
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スパナレンチ ハゼット

    スパナレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
    商品構成単品
...
hazet特集
おすすめ人気ランキング