曜日別特売

ナットドライバー

ナットドライバー - ハゼット

六角ボルト・ナット締め付け用です。
ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。

全長(mm)
300
軸長(mm)
190
ブレード
フレキシブル
軸貫通
あり
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77975296811F-6706-3710【ボルスター部】6
¥9,690
¥8,198
¥9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975305811F-7706-3708【ボルスター部】7
¥10,780
¥9,198
¥10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975321811F-8706-3711【ボルスター部】8
¥10,300
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする