絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業(81)
- 修理(107)
サービス分類
- 修理(107)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(15)
- 10,000-50,000円(130)
- 50,000-100,000円(37)
- 100,000円以上(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
作業工具/電動・空圧工具 :「npk」の検索結果
商品豆知識

NPK ニューマチックオイル
日本ニューマチック工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)
日本ニューマチック工業¥209税込¥2301本当日出荷トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥34,980税込¥38,4781台欠品中軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番166-0748質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK サンドランマ 30019
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK オートチゼラ 30070
日本ニューマチック工業¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600
NPK NPK 3mm軸用コレットブッシュ
日本ニューマチック工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番795-1418適合機種RG-16AK、 RG-25、 RG-38CA、 RG-38CX、 RG-382A、 RG-383チャック内径(Φmm)3
NPK ロータリバイブレータ 30066
日本ニューマチック工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷トラスコ品番753-4116全高(mm)111空気消費量(m3/min)0.5振動数(v.p.m)9400
NPK ツーハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用
日本ニューマチック工業¥1,988税込¥2,1871個当日出荷消耗・交換パーツ用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
NPK ロータリバイブレータ 30169
日本ニューマチック工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷トラスコ品番753-4108全高(mm)83空気消費量(m3/min)0.15振動数(v.p.m)18000
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
日本ニューマチック工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK ドリル 13mm 10215
日本ニューマチック工業¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ディガ 30014
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽量で横打ちが可能です。用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどにトラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478打撃数(min-1[回/分])1500ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0166適合機種NF-20用チゼル全長(mm)250質量(g)152
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027
日本ニューマチック工業¥85,980税込¥94,5781個翌日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)135ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
日本ニューマチック工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
日本ニューマチック工業¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
NPK エアータッパ 10mm
日本ニューマチック工業¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
NPK インパクトレンチ本体 25832
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷1回転で1打撃するので高出力です。用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4299全長(mm)464無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)2300ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。用途緩め作業の多い自動車整備などにトラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー