絞り込み
ブランド
  • 工進
  • 新ダイワ(608)
  • 三笠産業[工具](113)
  • デンヨー(55)
  • 共立(36)
  • ホンダ(32)
  • 明和製作所(26)
  • 三笠(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • ゼノア(20)
  • MEIHO(ワキタ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • ヤンマー(9)
  • 三笠産業[食品](9)
  • EARTH POWER(9)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • 友定建機(6)
  • ハスクバーナ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~59燃料タンク容量(L)4.6プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品 工進インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4関連資料(3.5MB)
インバーター発電機 1.8KVA 工進インバーター発電機 1.8KVA工進
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
インバーター発電機 2.8KVA 工進インバーター発電機 2.8KVA工進
89,980税込98,978
1台
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)72-64エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個関連資料(0.76MB)取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品 工進インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番GV-28I-AAA-2関連資料(4.6MB)取扱説明書(10.3MB)
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(2.81MB)
インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ工進(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
インバーター発電機 0.9KVA 工進インバーター発電機 0.9KVA工進(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え燃料タンク容量(L)2.6トラスコ品番818-4617定格電流(A)(交流)9、(直流)5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~68プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.5MB)
インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(5.33MB)
カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA工進
77,980税込85,778
1台
当日出荷
カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)騒音値(dB)67~61プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)関連資料(27.91MB)
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-30IS-AAA-0関連資料(3.4MB)取扱説明書(19.1MB)
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2関連資料(3.3MB)取扱説明書(9.5MB)
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-28iF-AAA-0関連資料(3MB)
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12タンク容量(L)9.8定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)67~61コンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(15.3MB)オイル量(L)0.55
工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー 工進工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー工進
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
インバーター発電機の移動に便利な専用キャリー
用途インバーター発電機の移動がラクにアズワン品番64-9479-80取扱説明書(0.7MB)
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(5.04MB)
工進インバーター発電機GV用 鉛蓄電池充電ケーブル 工進工進インバーター発電機GV用 鉛蓄電池充電ケーブル工進
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
工進GVシリーズ用 バッテリーの充電に
用途バッテリーの充電時にアズワン品番64-9480-89取扱説明書(9.4MB)
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進スタンダード発電機 2.0・2.3KVA工進
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に取扱説明書(13.9MB)定格電圧(V)(交流)100 (直流)12燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457タンク容量(L)12.6エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)使用燃料自動車用無鉛ガソリンオイル量(L)0.5点火プラグF6RTC(TORCH)本体質量(kg)42
スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品 工進スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0関連資料(1.8MB)取扱説明書(13.9MB)
インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-29I-AAA-0関連資料(6.6MB)取扱説明書(15.3MB)
インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル 工進インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル工進
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。
用途大きな容量の電気が必要な時に
インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム 工進インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム工進
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
発電機本体を2段まで積むことが出来ます。
用途省スペースで格納したい時に
充電式ブロア SBL-1820-AAA-0 部品 工進充電式ブロア SBL-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式ブロア SBL-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SBL-1820-AAA-0関連資料(0.5MB)取扱説明書(1.1MB)
インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリーGVC-1 部品 工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリーGVC-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリーGVC-1 部品
用途部品の交換に適合品番GVC-1-AAA-0関連資料(0.3MB)取扱説明書(0.7MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具