発電機 (2) ブランド: チャンピオン(Champion)すべて解除
チャンピオン・プロパワー発電機3300 キャリー型 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion) 5日以内出荷
Champion Power Equipment 4125W:最大4125ワットのポータブル発電機で、便利で多彩なパワーを手に入れましょう。Championの224ccエンジンを搭載し、50%の負荷で最大14時間の運転が可能です。インテリゲージを搭載したこの発電機は、最適なポータブル電源ソリューションです。
仕様 約7mの距離から測定:68dB 適合 推奨オイルタイプ:10W-30 種類 空冷4ストローク単気筒OHC 容量(L) オイル:0.6 温度範囲(℃) 始動:15-40 燃料 自動車用無鉛ガソリン 交流電圧(V) 100、60Hz/50Hz:33/30A 周波数 50/60Hz 全長×全幅W×全高(mm) 590×464×506 乾燥質量(kg) 46.3 燃料タンク容量(L) 17.8 連続運転時間(h) 約12 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合) 相数 単相 始動方式 リコイルスタート(手動) 排気量(cc) 224 ワット数 (始動時/稼働時)@50Hz:3750/3000watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4125/3300watt
チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion) 5日以内出荷
最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
仕様 約7mの距離から測定:61dB 適合 推奨オイルタイプ:10W-30 種類 空冷4ストローク単気筒OHC 容量(L) オイル:0.6 温度範囲(℃) 始動:15-40 燃料 自動車用無鉛ガソリン/プロパン 交流電圧(V) 100、60Hz/50Hz:38A 直流電圧(V) 12 周波数 50/60Hz 全長×全幅W×全高(mm) 625×483×530 乾燥質量(kg) 54.2 燃料タンク容量(L) 14 連続運転時間(h) 約15 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合) 相数 単相 直流電流(A) 8 始動方式 電気スタート/リコイルスタート(手動) 排気量(cc) 224 ワット数 (始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります