カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • エンジン工具
        • 転圧機(10)

エンジン工具 :「砕石」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]防音型タンピングランマー三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
充電式プレートコンパクター 三笠充電式プレートコンパクター三笠
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1
プレートコンパクター MVC75H 三笠プレートコンパクター MVC75H三笠
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7
バイブロプレート 明和製作所バイブロプレート明和製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めにトラスコ品番793-0577幅(mm)280寸法(mm)【転圧板】280×400高さ(mm)760奥行(mm)800タンク容量(L)1.5燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)4.9
充電式タンピングランマー 三笠産業[食品]充電式タンピングランマー三笠産業[食品]
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89
低騒音プレート(防音型) MEIWA低騒音プレート(防音型)MEIWA
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに。トラスコ品番793-0585幅(mm)295、転圧板:295高さ(mm)830奥行(mm)850、転圧板:480タンク容量(L)1.5燃料ガソリン騒音値(dB)78.7エンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)7.8
充電式タンピングランマー 三笠充電式タンピングランマー三笠
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8付属品バッテリートラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
”タンピング ランマー” 三笠”タンピング ランマー”三笠
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
充電式プレートコンパクター 三笠産業[食品]充電式プレートコンパクター三笠産業[食品]
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04
前後進コンパクタ 明和製作所前後進コンパクタ明和製作所
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。 前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

白砕石特集
おすすめ人気ランキング
エンジン工具