カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • エンジン工具
        • 転圧機(54)
        • エンジンカッター(28)
        • 発電機(2)
        • その他エンジン工具(4)
        • 関連商品・部品(59)

エンジン工具 :「MIKASA」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
  • 三笠
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 MT-55H 三笠産業[工具]部品 MT-55H三笠産業[工具](2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 MT-55L 三笠産業[工具]部品 MT-55L三笠産業[工具]
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合本体型式MT-55L
部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]部品 MVC-F60,70三笠産業[工具]
53税込58
1個
当日出荷から8日以内出荷
MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]MS-60A用 特殊ブレード三笠産業[工具](3件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)125
部品 MVC-40H 三笠産業[工具]部品 MVC-40H三笠産業[工具]
53税込58特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40H
エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]エンジンハンドカッター三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]エンジンハンドカッター三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード三笠産業[工具]
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード三笠産業[工具]
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
穴径(Φmm)27刃高(mm)6
DCパワーユニット充電器 三笠産業[工具]DCパワーユニット充電器三笠産業[工具]
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
質量(kg)11ケーブル長(m)2本体寸法(mm)266×352×247入力電圧(V)AC100~240
DCパワーユニットバッテリー 三笠産業[工具]DCパワーユニットバッテリー三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー無三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]防音型タンピングランマー三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
ホワイトマン ハンディタイプ 三笠産業[工具]ホワイトマン ハンディタイプ三笠産業[工具]
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ三笠産業[工具]
89,980税込98,978
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)30.5
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ三笠産業[工具]
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付三笠産業[工具]
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高周波エンジンゼネレーター FG用 オプション 三笠産業[工具]高周波エンジンゼネレーター FG用 オプション三笠産業[工具]
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷
寸法C(mm)1030振動数(Hz[v.p.m.])73[4400]速度(m/min)0~27(前後進共)
充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー付三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
仕様散水管一体型
乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード三笠産業[工具]
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター三笠産業[工具]
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応新型自振モーターを搭載新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求回動式移動車を標準装備
その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]充電式バイブロコンパクター三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプ本体のみ、バッテリー無原動機DCパワーユニット GXE2.0
充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー無三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
水タンクキット 三笠産業[工具]水タンクキット三笠産業[工具]
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
適合MVH108・158用タンク容量(L)11
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]
パワートロウェル 三笠産業[工具]パワートロウェル三笠産業[工具]
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
質量(kg)81回転数(min-1[r.p.m])50~100ブレード枚数4枚ブレード(幅W×長さLmm)200×335エンジン形式ホンダGX160 4サイクルエンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)859×1010×1678作業幅(mm)900
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード三笠産業[工具]
88,980税込97,878
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]ブロックプレート MVB仕様三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
ローラー寸法(Φ×L)mm73×320ローラー数4本エンジン形式ホンダGX-120 4サイクルエンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
タンピングランマー MTX仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTX仕様三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ストローク(mm)(衝撃板)50~80
錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤 三笠産業[工具]錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤三笠産業[工具]
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)28寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412回転数(min-1[r.p.m])3200~3350
電動ハンドカッター 三笠産業[工具]電動ハンドカッター三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具](1件のレビュー)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
MVC-e60用11L水タンク 三笠産業[工具]MVC-e60用11L水タンク三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
タンク容量(L)11

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

aika特集
おすすめ人気ランキング
エンジン工具