絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(105)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,511)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(347)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(239)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(202)
  • 東空販売(177)
  • コンパクトツール(152)
  • 不二空機(149)
  • 空研(148)
  • BAHCO(バーコ)(141)
  • ヨコタ工業(114)
  • 瓜生製作(108)
  • エス・ピー・エアー(106)
  • マキタ(102)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • JTC(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホースノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オスノーブランド
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラノーブランド
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラノーブランド
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホースノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
19mm角ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド19mm角ツインハンマーインパクトレンチノーブランド(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
19mm角ハイパワーモデル ISO規格のトラックに最適
トルク(N・m)1085仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー切替方式左:2段階、右:3段階差込角(mm)19
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチノーブランド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
最大トルク2800Nm アルミ・樹脂製のボディはわずか8.3kg 軽さとパワーを両立させたNEWモデル!
トルク(N・m)2800仕様カプラ付材質アルミ、樹脂全長(mm)550質量(kg)8.3タイプツインハンマー切替方式左:3段階、右:3段階差込角(mm)25.4
25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチノーブランド
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
TB用に最適な25.4mm角 最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)2305仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)448質量(kg)9.2タイプツインハンマー切替方式左:3段階、右:3段階差込角(mm)25.4
12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチノーブランド
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
全長130mmのボディに最大トルク680Nm を発揮
トルク(N・m)680仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)130質量(kg)1.6タイプツインハンマー切替方式左:3段階、右:3段階差込角(mm)12.7

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具