絞り込み
ブランド
  • ユタニ
  • モノタロウ(104)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,498)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(346)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(238)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(202)
  • 東空販売(177)
  • 空研(162)
  • コンパクトツール(150)
  • 不二空機(146)
  • BAHCO(バーコ)(139)
  • ヨコタ工業(113)
  • 瓜生製作(112)
  • エス・ピー・エアー(103)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(96)
  • JTC(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーグラインダペンシル型 ユタニベビーグラインダペンシル型ユタニ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.59
エアインパクトレンチ ユタニエアインパクトレンチユタニ
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
ストレートグラインダロータリ型 ユタニストレートグラインダロータリ型ユタニ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
エアインパクトレンチ ユタニエアインパクトレンチユタニ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
用途狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600トラスコ品番169-1554全長(mm)359質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
ストレートグラインダー コレット式 ユタニストレートグラインダー コレット式ユタニ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具