絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(105)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,463)
  • 日本ニューマチック工業(350)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(236)
  • NSK(ナカニシ)(220)
  • ベッセル(199)
  • 東空販売(173)
  • 空研(167)
  • コンパクトツール(145)
  • 不二空機(145)
  • BAHCO(バーコ)(138)
  • ヨコタ工業(111)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • エス・ピー・エアー(96)
  • マキタ(96)
  • JTC(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 グラインダ UG-38N 瓜生製作部品 グラインダ UG-38N瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ UG-38NS 瓜生製作部品 グラインダ UG-38NS瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 小型ドリル UD-60-04 瓜生製作部品 小型ドリル UD-60-04瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6014全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
38,980税込42,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4呼び寸法軸:3/8-24UNF推奨ホース径(mm)9.5チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21
モーターオイル 瓜生製作モーターオイル瓜生製作
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
仕様モーターオイル 200MLトラスコ品番858-7525質量(g)193
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
スナップ丸2.(8R) 瓜生製作スナップ丸2.(8R)瓜生製作
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷から93日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
タッパ 瓜生製作タッパ瓜生製作
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)瓜生製作
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
トルクコントロールスクリュドライバ 瓜生製作トルクコントロールスクリュドライバ瓜生製作
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
37,980税込41,778
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
41,980税込46,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
リベッティングハンマ 超防振型 瓜生製作リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))89振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
デュアルアクションサンダー 瓜生製作デュアルアクションサンダー瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途研磨作業に。トラスコ品番211-6065全長(mm)212無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.4排気方式後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3ペーパー径(Φmm)125
部品 インパクトレンチ UW-13SK 瓜生製作部品 インパクトレンチ UW-13SK瓜生製作(1件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ USG-40S 瓜生製作部品 グラインダ USG-40S瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 リベッティングハンマ BRH-1US(R) 瓜生製作部品 リベッティングハンマ BRH-1US(R)瓜生製作
38税込42
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
リベティングハンマ ピストル型 瓜生製作リベティングハンマ ピストル型瓜生製作
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ラチェットレンチ 瓜生製作ラチェットレンチ瓜生製作
76,980税込84,678
1台
当日出荷から23日以内出荷
ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
用途狭いスペースの締付作業に最適
インパクトレンチ 瓜生製作インパクトレンチ瓜生製作
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
チッピングハンマ 瓜生製作チッピングハンマ瓜生製作
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・グリップホース口金取付ねじRc3/8
カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作カッティングハンマ・フラックスチッパ瓜生製作
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ瓜生製作
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ(コーナータイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(コーナータイプ)瓜生製作
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
ピストル型小型ドリル 瓜生製作ピストル型小型ドリル瓜生製作
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
クッションクラッチドライバ 瓜生製作クッションクラッチドライバ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。差込口(ビット)5mmねじ締め能力(mm)4空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/8排気方向側方チャックビットバンド式仕様始動レバー式使用空気圧力(MPa)0.4
インパクトドライバ 瓜生製作インパクトドライバ瓜生製作
51,980税込57,178
1台
当日出荷
エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
当日出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。トラスコ品番211-6022全長(mm)約265(砥石なし)質量(kg)約1.40(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
46,980税込51,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
51,980税込57,178
1台
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
小型スナップ受 瓜生製作小型スナップ受瓜生製作
209税込230
1個
5日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具