絞り込み
ブランド
  • Axel
  • モノタロウ(104)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,498)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(346)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(238)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(202)
  • 東空販売(177)
  • 空研(162)
  • コンパクトツール(150)
  • 不二空機(146)
  • BAHCO(バーコ)(139)
  • ヨコタ工業(113)
  • 瓜生製作(112)
  • エス・ピー・エアー(103)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(96)
  • JTC(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
ベルトサンダー(小型) Axelベルトサンダー(小型)Axel
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
エアーフレックス AxelエアーフレックスAxel
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
強力ロンググラインダー Axel強力ロンググラインダーAxel
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
28,980税込31,878
1台
12日以内出荷
金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000外径(Φmm)22仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
ミニアングルサンダー AxelミニアングルサンダーAxel
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
片手作業が可能なサンダーです。 小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:穴径 10全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
エアーフレックス AxelエアーフレックスAxel
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。 またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。
ストローク(mm)10全長(mm)185質量(g)600空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット排気方向後方
ベルトサンダー AxelベルトサンダーAxel
46,980税込51,678
1台
12日以内出荷
ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:20×520全長(mm)400質量(g)1400空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口前方
ベルトサンダー AxelベルトサンダーAxel(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷
一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:20×520全長(mm)345質量(g)1000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
3″カットグラインダー Axel3″カットグラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方
100Φアングルサンダー Axel100ΦアングルサンダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)42仕様チャッキング:穴径16全長(mm)190質量(g)1500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
80Φアングルサンダー Axel80ΦアングルサンダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:穴径10全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用) Axel塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)Axel
41,980税込46,178
1台
12日以内出荷
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション) Axel塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)Axel
37,980税込41,778
1台
12日以内出荷
超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
コレットアングルサンダー(90°) Axelコレットアングルサンダー(90°)Axel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方
軽作業アングルサンダー Axel軽作業アングルサンダーAxel
29,980税込32,978
1台
13日以内出荷
作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°) Axelディスクアングルサンダー(90°)Axel
43,980税込48,378
1台
12日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°) Axelディスクアングルサンダー(90°)Axel
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
アングルサンダーオプションキット AxelアングルサンダーオプションキットAxel
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
ミニアングルサンダー AxelミニアングルサンダーAxel
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ミニアングルサンダーセット AxelミニアングルサンダーセットAxel
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジセット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
63,980税込70,378
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
56,980税込62,678
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)212質量(g)550外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
作業用グラインダー Axel作業用グラインダーAxel
16,980税込18,678
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様3mmコレットは付属していないタイプです全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
作業用グラインダー Axel作業用グラインダーAxel
14,980税込16,478
1台
12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
軽作業用グラインダー Axel軽作業用グラインダーAxel
23,980税込26,378
1台
12日以内出荷
先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
中作業用エアーグラインダー Axel中作業用エアーグラインダーAxel
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
41,980税込46,178
1台
12日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
41,980税込46,178
1台
当日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140角度(°)ヘッド:90空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)120外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
27,980税込30,778
1台
12日以内出荷
小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)110外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
超低速強力グラインダー Axel超低速強力グラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
ニューベストオイラー AxelニューベストオイラーAxel
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
回転が滑らか。 パワー持続。 低温効果。 異物の侵入阻止。
用途エアーツールの給油に。
エアーフレックス AxelエアーフレックスAxel
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。
仕様キャッチング:バイス式ホルダーストローク(mm)0.7回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
ボスネジ AxelボスネジAxel
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するための交換ネジです。
取付ねじ(本体)1/4×28山、(カップ)7m/m×0.75pt
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具