絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(104)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,498)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(346)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(238)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(202)
  • 東空販売(177)
  • 空研(162)
  • コンパクトツール(150)
  • 不二空機(146)
  • BAHCO(バーコ)(140)
  • ヨコタ工業(113)
  • 瓜生製作(112)
  • エス・ピー・エアー(104)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](101)
  • マキタ(96)
  • JTC(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP451 KTC部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP451KTC(1件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
12.7sq.インパクトレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチKTC(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500最大トルク(N・m)680付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
43,980税込48,378
1個
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100最大トルク(N・m)410仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)KTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
58,980税込64,878
1台
欠品中
19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800最大締付トルク(N・m)880付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
エアミニラチェットレンチ KTCエアミニラチェットレンチKTC
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
部品 インパクトレンチ JAP450 KTC部品 インパクトレンチ JAP450KTC(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
97,980税込107,778
1台
欠品中
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大締付トルク(N・m)1600付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP461 KTC部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP461KTC
26税込29
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651 KTC部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651KTC
35税込39
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
25.4sq.大型メガインパクト KTC25.4sq.大型メガインパクトKTC
119,800税込131,780
1台
当日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)2000トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
ドリル KTCドリルKTC
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000チャック能力(mm)10仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
部品 エアミニラチェットレンチ JAR331 KTC部品 エアミニラチェットレンチ JAR331KTC(1件のレビュー)
63税込69
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 スタンダードインパクトレンチ JAP436 KTC部品 スタンダードインパクトレンチ JAP436KTC
299税込329
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
67,980税込74,778
1台
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)250付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)KTC
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600最大トルク(N・m)1900付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
インパクトドライバ KTCインパクトドライバKTC
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)35仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5
9.5sq.インパクトレンチ KTC9.5sq.インパクトレンチKTC
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)60仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
クロス 補給部品 KTCクロス 補給部品KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
仕様クロストラスコ品番836-1757寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
スポンジ 補給部品 KTCスポンジ 補給部品KTC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
仕様スポンジトラスコ品番836-1756寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
パッド 補給部品 KTCパッド 補給部品KTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
仕様パッドトラスコ品番836-1755寸法(Φmm)75ねじ径(Φmm)6
ポリッシャー KTCポリッシャーKTC
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000トラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP350 KTC部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP350KTC
309税込340
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 インパクトレンチ JAP650 KTC部品 インパクトレンチ JAP650KTC
389税込428
1個
5日以内出荷
1台使用個数1関連資料パーツリスト
部品 アングルインパクトレンチ JAP491 KTC部品 アングルインパクトレンチ JAP491KTC
35税込39
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具