16ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
KW-20P用 部品 空研KW-20P用 部品空研
9税込10
1個
5日以内出荷
関連資料(0.39MB)
KBS-12用 部品 空研KBS-12用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
KBS-12用補修部品
関連資料(1.16MB)
KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング 空研KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング空研
189税込208
1個
5日以内出荷
空研エアーインパクトレンチKW-1600Spro用 No.51 リテーナリング
非吸塵式オービタルサンダー用 部品 コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダー用 部品コンパクトツール
1,898税込2,088
1セット(4個)
3日以内出荷
適合機種815C2、875C2部品名称サポート
4”NV フックフェースパッド KOVAX(コバックス)4”NV フックフェースパッドKOVAX(コバックス)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
適合ドリームサンN110
OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900 日東工器OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900日東工器(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
Oリング JASO-1016/MAH-05/16 日東工器Oリング JASO-1016/MAH-05/16日東工器
109税込120
1個
当日出荷
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2620-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2640-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
E-maxエボリューション用フットコントローラー NSK(ナカニシ)E-maxエボリューション用フットコントローラーNSK(ナカニシ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
踏み込み量により回転速度可変ができます。
用途回転速度の可変トラスコ品番162-7804本体寸法(mm)W110×D180×H65電源コード(m)2
エアマイクログラインダー PROMOTE(プロモート)エアマイクログラインダーPROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
切り粉が飛散しない排気方式
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ミニニューレジストン
35,980税込39,578
1台
当日出荷
業界最速 ハイパワー&コンパクト砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]関連資料製品カタログ(4.88MB)
高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。仕様木下地・鋼板下地兼用付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm
ロータリーセット (ポータブル) ミニターロータリーセット (ポータブル)ミニター
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2013/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
スターライトネクスト アルゴファイルジャパンスターライトネクストアルゴファイルジャパン
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
用途軽作業の削り、磨き、バリ取りなどに
G-150Nなど用 No45 ロワーヘッド コンパクトツールG-150Nなど用 No45 ロワーヘッドコンパクトツール(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様G-150など用 o45 ロワーヘッドトラスコ品番411-9852
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホースノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
チッパ用チゼル 日本ニューマチック工業チッパ用チゼル日本ニューマチック工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに
適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用幅(mm)20全長(mm)300差込口形状角込(H)
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
24,980税込27,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
超軽量N型インパクトレンチ 空研超軽量N型インパクトレンチ空研
159,800税込175,780
1台
当日出荷
N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二トラスコ品番224-2140セット内容カップリングプラグ(30PM相当)材質鉄・アルミ全長(mm)506無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8振動(3軸合成値)6.7使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方ハンマータイプN型クラッチ
エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]エア調圧器MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)部品 エアサンダー SI-7100SSHINANO(信濃機販)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.5MB)
部品 コーキングカッター SI-4730C SHINANO(信濃機販)部品 コーキングカッター SI-4730CSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.81MB)
部品 ダブルアクションサンダー SI-3121P SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3121PSHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.63MB)
部品 ミニダブルアクションサンダー SI-3102M SHINANO(信濃機販)部品 ミニダブルアクションサンダー SI-3102MSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.57MB)
部品 ディスクグラインダー SI-2501L SHINANO(信濃機販)部品 ディスクグラインダー SI-2501LSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.71MB)
部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1241ASHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.58MB)
ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器ベビーベルトン BB-20 部品日東工器
30税込33
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
ストレートグラインダ NHG-65KA-06 部品 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ NHG-65KA-06 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.15MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.13MB)
ミニダブルアクションサンダー ウールジスク コンパクトツールミニダブルアクションサンダー ウールジスクコンパクトツール
539税込593
1個
当日出荷
細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。
用途適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。トラスコ品番401-0167適合機種942MPS材質ウール厚さ(mm)5寸法(mm)50品名バフ
エレクトリックトルクセッターセット 空研エレクトリックトルクセッターセット空研
799,800税込879,780
1セット
31日以内出荷
大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー全長(mm)449(ソケット無)質量(kg)6.6(電池パック付)差込角(mm)25.4全高(mm)310(ソケット無)最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7騒音レベル(dB(A))73設定トルク(Nm)200~800
ストレートグラインダ 軸付砥石用 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ 軸付砥石用日本ニューマチック工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
エアハンマー E-ValueエアハンマーE-Value
5,898税込6,488
1台
当日出荷
コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具