18ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4,000spm/6.0mm エアーやすり エスコ4,000spm/6.0mm エアーやすりエスコ
19,100税込21,010
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SR-6
3,500bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ3,500bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-2
# 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂 エスコ# 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
エスコ品番EA127B-13
ベルトンB-20N用部品 日東工器ベルトンB-20N用部品日東工器
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
適合B-20N
エアーナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kNトラスコ品番778-2322質量(kg)2.1使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
5,198税込5,718
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9421形状甲丸型
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル。前面排気仕様。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大トルク(N・m)800実用トルク範囲(N・m)34~407トラスコ品番829-1554全長(mm)185質量(kg)2.63差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy 日東工器S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合本体S-250
クイックリテーナ AIRREX(アネスト岩田)クイックリテーナAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますワンタッチでビットの脱着が可能。
適合機種TL9003B、TLX9803、TL9534、TL9834
エアーソー AIRREX(アネスト岩田)エアーソーAIRREX(アネスト岩田)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
ポケットネイル マキタポケットネイルマキタ
5,498税込6,048
1箱(120本×12巻)ほか
3日以内出荷
極めホース マキタ極めホースマキタ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.8×10
スリックホース マキタスリックホースマキタ
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
高圧用エアホース マキタ高圧用エアホースマキタ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様ワンタッチジョイント付ホース寸法(内径×外径)(mm)5.3×9
常圧釘打機 CN-565S2 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機 CN-565S2MAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート安全装置メカニカル方式・トリガロック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303質量(kg)2.3使用釘(装てん数)200、300、400使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップトラスコ品番799-4788
吸塵ホース U-TOOLS (埼玉精機)吸塵ホースU-TOOLS (埼玉精機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
対応製品吸塵ホース、袋
ミニダブルアクションサンダーΦ30mm U-TOOLS (埼玉精機)ミニダブルアクションサンダーΦ30mmU-TOOLS (埼玉精機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)空気消費量(L/min)140騒音レベル(dB(A))75オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
欠品中
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)530全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))90
TOPミニサンダーセラミックキット ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダーセラミックキットヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])22ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)オービタルサンダー ドリームサンKOVAX(コバックス)
48,980税込53,878
1台
欠品中
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"ツインハンマー インパクトレンチ MASTER AIR3/4"ツインハンマー インパクトレンチMASTER AIR
37,980税込41,778
1台
当日出荷
全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350全長(mm)177質量(kg)2.5差込角(mm)3/4(19)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)回転数無負荷/7200rpmRoHS指令(10物質対応)対応
チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業チッパ(角込み)日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
ミニアングルグラインダー 6mm軸用 YoshidaToolsミニアングルグラインダー 6mm軸用YoshidaTools
21,980税込24,178
1台
当日出荷
YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM YoshidaTools棒グラインダー 6mm軸 18,000RPMYoshidaTools
23,980税込26,378
1台
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺6mm軸 YoshidaTools棒グラインダー 長尺6mm軸YoshidaTools(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーロッド 東空販売テーパーロッド東空販売
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合TJ-15、TJ-15SVシャンク径(Φmm)22H×83
チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダーU-TOOLS (埼玉精機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
エアーラチェット JTCエアーラチェットJTC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘッドが一体で耐久性UP!
差込角(mm)9.5
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用日本ニューマチック工業
1,988税込2,187
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
エアーハンマー エス・ピー・エアーエアーハンマーエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアーストレートエアードリル10mmエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800チャック能力(mm)10トラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ディスクサンダー(セット) 空研ディスクサンダー(セット)空研(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。付属品パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24トラスコ品番852-3203
アングルグラインダー100mm エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mmエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース取付口NPT1/4質量(kg)1.7砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62
インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアーインパクトレンチ12.7mm角エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトサンダーYBS-10-1用部品 YoshidaToolsベルトサンダーYBS-10-1用部品YoshidaTools(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
セット内容アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個適合本体YBS-10-1RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバ ヨコタ工業インパクトドライバヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器サーキットベベラー(空気式) CB-01日東工器
54,980税込60,478
1台
欠品中
トラスコ品番439-9226
ラインサンダー 日東工器ラインサンダー日東工器
44,980税込49,478
1台
当日出荷
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個トラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
シートメタルチゼルB 日東工器シートメタルチゼルB日東工器
3,698税込4,068
1本
当日出荷
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
ニードルサポータ 日東工器ニードルサポータ日東工器
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ジェットタガネ補修部品

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具