19ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドフック 土牛ソリッドフック土牛
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途エアー釘打ち機用吊り下げ工具(高圧用)。
ニードルスケーラ用ニードル 不二空機ニードルスケーラ用ニードル不二空機
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷
適合FNS-2、FNS-2P長さ(mm)180
エアーソー SHINANO(信濃機販)エアーソーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
エアーヤスリ SHINANO(信濃機販)エアーヤスリSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリトラスコ品番404-2751全長(mm)148質量(kg)0.52チャック能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方
エアーソー 604用ヤスリ コンパクトツールエアーソー 604用ヤスリコンパクトツール
1,598税込1,758
1本
当日出荷
金型など各種ヤスリ作業に最適です
用途樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに軸(mm)5適合機種604
ペンシルグラインダー YoshidaToolsペンシルグラインダーYoshidaTools
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニストレートドリル MASTER AIRミニミニストレートドリルMASTER AIR(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000全長(mm)145質量(g)400タイプ正回転のみチャック寸法(inch)1/4(6.35mm)ホース口金取付ねじPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
コレットブッシュ 3mm 不二空機コレットブッシュ 3mm不二空機
2,598税込2,858
1個
欠品中
トラスコ品番798-4324適合機種FG26-20
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265使用ホース内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
EMエアーフィニッシュネイラ AN-100F35用部品 EARTH MANEMエアーフィニッシュネイラ AN-100F35用部品EARTH MAN
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合AN-100F35用
前部クッション 日東工器前部クッション日東工器
669税込736
1個
当日出荷
適合本体A-302用
ポリッシングサンダー 3M(スリーエム)ポリッシングサンダー3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1枚
当日出荷
塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)
9,998税込10,998
1袋(10枚)
当日出荷
チャックハンドル 日東工器チャックハンドル日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ベルトサンダー エス・ピー・エアーベルトサンダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等最大回転数(min-1[r.p.m])16000付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
オートチゼラ 日本ニューマチック工業オートチゼラ日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
エアータッパ 日本ニューマチック工業エアータッパ日本ニューマチック工業
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアーダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
ゼムニューモータ(ストレート) ムラキゼムニューモータ(ストレート)ムラキ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口R1/4トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)ハンドグラインダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
エアインパクトドライバー ベッセルエアインパクトドライバーベッセル(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
エアータッカー NTBエアータッカーNTB(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
シートカバーの張替に便利なエアータッカー
仕様安全装置付き規格JASO B801
超軽量N型インパクトレンチ 空研超軽量N型インパクトレンチ空研
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000実用トルク範囲(N・m)150~580全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
ベルトサンダー(12mm)セット 空研ベルトサンダー(12mm)セット空研(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業にアーム角度は作業目的に応じて調節できます消音材内蔵作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
ベビーアングルグラインダー(180mm) YoshidaToolsベビーアングルグラインダー(180mm)YoshidaTools(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロール砥石寸法(mm)180×6×22推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
フラットチゼル AIRREX(アネスト岩田)フラットチゼルAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様六角軸専用適合TLX9803、TL9834
エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)エアーラチェットレンチAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」NSK(ナカニシ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.165ホース取付口6mmワンタッチ継手排気方式後方質量(g)190付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ 空研19mm角ドライブ中型インパクトレンチ空研(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)200~980付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
MR型エヤーニッパ MR10 替え刃 室本鉄工MR型エヤーニッパ MR10 替え刃室本鉄工
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から4日以内出荷
モイルポイントチゼル1024 日東工器モイルポイントチゼル1024日東工器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途コンクリートこわし、鋳物砂落とし適合A-302用トラスコ品番276-8780
エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチリベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
上用ブレード(刃のみ) (スタンダード) ベッセル上用ブレード(刃のみ) (スタンダード)ベッセル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊合金鋼ブレードスタンダード
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平型
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inchペーパー寸法(mm)125

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具