21ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ヒルソー(室本鉄工)AF10S(修理) 修理【修理】ヒルソー(室本鉄工)AF10S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MSG-3BSN(修理) 修理【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MSG-3BSN(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類マイクロハンドツール対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ACアダプター MinimoACアダプターMinimo
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
プレモ用ACアダプターです。ACピン(A型・C型)交換式です。外部電源規制レベル6です。
用途プレモ用ACアダプター質量(g)227
RTP38-008用ニードル 13本セット SCORPIORTP38-008用ニードル 13本セットSCORPIO
3,298税込3,628
1セット(13本)
当日出荷
材質ステンレススチール寸法(mm)Φ1.4×80本数13本
ニードルスケーラー(ストレートタイプ) SCORPIOニードルスケーラー(ストレートタイプ)SCORPIO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000関連資料(0.44MB)ニードル(mm)Φ1.4×80
エアタッカーT425L SK11エアタッカーT425LSK11
12,980税込14,278
1台
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
アングロン ミニターアングロンミニター
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】グリーン質量(g)273 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
55,980税込61,578
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
スレンダーヘッド ミニタースレンダーヘッドミニター
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
用途精密作業に最適コレットKP-032 (Φ3.0)
ヘビーデューティーロータリー ミニターヘビーデューティーロータリーミニター
80,980税込89,078
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】グリーン質量(g)388 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
ベルトサンダー ミニターベルトサンダーミニター
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。
用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.41MB) (0.87MB)取扱説明書(3.32MB)寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
715A2用 No7 ベーン コンパクトツール715A2用 No7 ベーンコンパクトツール
459税込505
1枚(1個)
当日出荷
仕様7152用 No7 ベーントラスコ品番411-9842
Φ45×10t クッションパッド コンパクトツールΦ45×10t クッションパッドコンパクトツール
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
用途クッションパッド仕様マジック式適合機種723942450P-L等Φ45MPパッド用厚さ(mm)10質量(g)10外径(Φmm)45
AIR-FLEX シカゴニューマチック社AIR-FLEXシカゴニューマチック社
6,798税込7,478
1個
当日出荷
トラスコ品番160-6382サイズ1/4PT
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
フォークアダプターセット JTCフォークアダプターセットJTC
15,880税込17,468
1個
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット JTC3310J・JTC3310K用 先端爪幅:20mm 先端爪幅:24mm 本体差込側径:10mm関連資料(0.2MB)
スーパーコレット ウシオ(UHT)スーパーコレットウシオ(UHT)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ターボラップ用
用途ターボラップ用先端工具の固定に使用しますトラスコ品番146-5197
チッピングハンマー 吉田工作所チッピングハンマー吉田工作所
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]エア調圧器MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,998税込10,998
1個
欠品中
常圧調圧器です。
用途エア工具の圧力調整器仕様常圧調圧器種別AC96005使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
フロントベアリング/マッハ ゼム ムラキフロントベアリング/マッハ ゼムムラキ
849税込934
1個
5日以内出荷
マッハモータのフロントベアリングです。
仕様●適応機種:マッハモータアズワン品番65-9564-93
スピンドル3.0/マッハ ゼム ムラキスピンドル3.0/マッハ ゼムムラキ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
マッハモータのスピンドルです。
仕様●適応機種:マッハモータアズワン品番65-9564-92
ピコテーブル 補修パーツ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル 補修パーツNew-Era(ニューエラー)
649税込714
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
リードホース 東空販売リードホース東空販売
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
仕様ホース接続側ネジ:1"PT●本体側接続ネジ:3/8PT長さ(m)2ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×21.5
部品 エアーハンマー SI-4120A SHINANO(信濃機販)部品 エアーハンマー SI-4120ASHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.57MB)1台使用個数1
部品 エアーギアポリッシャー SI2415 SHINANO(信濃機販)部品 エアーギアポリッシャー SI2415SHINANO(信濃機販)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.68MB)
部品 エアマイクログラインダー SI-2051SG SHINANO(信濃機販)部品 エアマイクログラインダー SI-2051SGSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.47MB)
部品 エアーラチェットレンチ SI-1288 SHINANO(信濃機販)部品 エアーラチェットレンチ SI-1288SHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.31MB)
部品 ダブルアクションサンダー MS530N3 東空販売部品 ダブルアクションサンダー MS530N3東空販売
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.07MB)
部品 インパクトレンチ MI1650 東空販売部品 インパクトレンチ MI1650東空販売
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.24MB)
フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器フリーサンダー FS-50A 部品日東工器
30税込33
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.47MB)
エアードリル ADR-100 部品 日東工器エアードリル ADR-100 部品日東工器
30税込33
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.52MB)
ステッカーリムーバー 2個入り JTCステッカーリムーバー 2個入りJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 2個入り 軸径:6mm 本体Φ100mm 厚み:15mm
コンクリートブレーカ NCB-30 部品 日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ NCB-30 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
ダイグラインダ RG-38CA 部品 日本ニューマチック工業ダイグラインダ RG-38CA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.43MB)
アングルグラインダ NAG-400A 部品 日本ニューマチック工業アングルグラインダ NAG-400A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.26MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-14H(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-14H(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.2MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.2MB)
マイトン MYSシリーズ 日東工器マイトン MYSシリーズ日東工器
65,980税込72,578
1台
当日出荷
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
ウールディスクバフΦ80 JTCウールディスクバフΦ80JTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
マジック式
厚さ(mm)6.5内径(Φmm)10外径(Φmm)80

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具