23ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
部品 フラックスチッパ FCH-25 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-25不二空機
79税込87
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
ベルトサンダー 33573 3M(スリーエム)ベルトサンダー 335733M(スリーエム)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。 作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])17000本体質量(g)0.87ベルト速度(m/min)1250空気消費量(m3/min)0.68ベルト寸法(mm)12×330
吸じんファイル用ダストバッグ 3M(スリーエム)吸じんファイル用ダストバッグ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
3M吸じんファイル用簡易集じん機5566用のダストバッグです。
ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラーSHINANO(信濃機販)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。
用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。トラスコ品番828-5871セット内容ニードル12本質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ5 0556
エアタッカー T1025 SK11エアタッカー T1025SK11
13,980税込15,378
1個
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エアタッカー T425 SK11エアタッカー T425SK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
部品 ワックスポリシャー PACS-7A 空研部品 ワックスポリシャー PACS-7A空研(1件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料部品図
エア軸付砥石グラインダセット パオックエア軸付砥石グラインダセットパオック
7,698税込8,468
1台
当日出荷
幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)84種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)使用圧力(MPa)0.58プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
エアタッカ パオックエアタッカパオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(3.9MB)適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
エアタッカ パオックエアタッカパオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(7.8MB)適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
エアツールホルダー BIG SK11エアツールホルダー BIGSK11(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)140耐荷重(kg)3継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3 空研部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3空研
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアーリベッター AR2000MV LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)部品 エアーリベッター AR2000MVLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
279税込307特価
1個
当日出荷
関連資料パーツリスト
コンタクトアーム エアーフィニッシュネイラ用 モノタロウコンタクトアーム エアーフィニッシュネイラ用モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途モノタロウ エアーフィニッシュネイラ用の交換部品
ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(1000本)
9日以内出荷
NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用日本ニューマチック工業
9,498税込10,448
1個
当日出荷
トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
6パイコレット 不二空機6パイコレット不二空機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4341直径(mm)Φ6
エアーファイル ボディ ツボサンエアーファイル ボディツボサン
39,980税込43,978
1台
当日出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー低床リバーシブルアングルドリル 10mmエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
サンドランマ 東空販売サンドランマ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
エアハンマ強力タイプ 東空販売エアハンマ強力タイプ東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
エアドリル 東空販売エアドリル東空販売
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])500チャック寸法(mm)12.7仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6357材質全長(mm)220質量(kg)1.6サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.47切削範囲(mm)13
スーパーショートインパクトレンチ 東空販売スーパーショートインパクトレンチ東空販売
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
ピックハンマ 防振タイプ 東空販売ピックハンマ 防振タイプ東空販売
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。 新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35
KS-35のこ刃(32山) 空研KS-35のこ刃(32山)空研
8,998税込9,898
1袋(10枚)
当日出荷
用途KS-35用、KS-22用トラスコ品番828-3604適合機種KS-35材質質量(g)45刃形32山
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)瓜生製作
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
超高速ペンシルグラインダ 不二空機超高速ペンシルグラインダ不二空機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4トラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807> ヨコタ工業オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>ヨコタ工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9363質量(g)375
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356質量(g)66
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファCヨコタ工業
539税込593
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
トラスコ品番828-9351質量(g)45
グラインダ ヨコタ工業グラインダヨコタ工業
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
ダストバック SHINANO(信濃機販)ダストバックSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
吸塵サンダー用集塵袋
用途吸塵サンダーの集塵用トラスコ品番857-1737寸法(mm)210×470質量(g)60
[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ[EA162SR-11~16用] アダプターエスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-5
10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x445mm エアー用ロングチゼルエスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ5,000bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-1

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具