24ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HL
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
#120/1kgx2本 サンドブラスト用 砂 エスコ#120/1kgx2本 サンドブラスト用 砂エスコ
4,090税込4,499
1セット(1kg×2本)
当日出荷
エスコ品番EA127B-17材質アルミ系適合品番EA127B、BB、BK用
サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース 日東工器サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース日東工器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 3面使用可能です。
トラスコ品番777-1061適合機種CB-01摘要ステンレス材用
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷から63日以内出荷
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)スクリュードライバーAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トルク(N・m)54本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
エアーコーナードリル ベッセルエアーコーナードリルベッセル
56,980税込62,678
1個
当日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチトラスコ品番835-6100全長(mm)250質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42内径(mm)(エアホース)6.35
コンクリートピン マキタコンクリートピンマキタ
3,898税込4,288
1箱(15本×10連)ほか
3日以内出荷
材質
超仕上釘 マキタ超仕上釘マキタ
1,198税込1,318
1箱(2000本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
適合機種AF551H、AF502N、AF550H、AF551
エアホース5m マキタエアホース5mマキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5使用範囲(m)3.5
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)4
吸塵袋 U-TOOLS (埼玉精機)吸塵袋U-TOOLS (埼玉精機)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
対応製品吸塵ホース、袋
オービダルサンダー 71x106mm U-TOOLS (埼玉精機)オービダルサンダー 71x106mmU-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
ダブルアクションサンダーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機)ダブルアクションサンダーΦ123mmU-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)U-TOOLS (埼玉精機)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)30全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
10mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリル(リバース式)U-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
21,980税込24,178
1箱(1000本)
当日出荷
トラスコ品番494-3465セット内容ピン1000本・ガス2本付長さ(mm)19質量(kg)0.8
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチMASTER AIR(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
防音カバー 東空販売防音カバー東空販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷
-10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
フラットチゼル NF-1SH用 日本ニューマチック工業フラットチゼル NF-1SH用日本ニューマチック工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
ニューケレン 日本ニューマチック工業ニューケレン日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から6日以内出荷
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に無負荷打撃数(min-1)4000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6
NBH-600A用ポイントチゼル 日本ニューマチック工業NBH-600A用ポイントチゼル日本ニューマチック工業
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
トラスコ品番753-3292全長(mm)185質量(g)240
NBH-600A用フォークチゼル 日本ニューマチック工業NBH-600A用フォークチゼル日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
NBH-600A用スムージングツール 日本ニューマチック工業NBH-600A用スムージングツール日本ニューマチック工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3284全長(mm)110質量(g)220
エアーソー替刃 日平機器エアーソー替刃日平機器(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(10枚)
当日出荷
全長(mm)95質量(g)33
ゴムパッキン ホーザンゴムパッキンホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種SG-106
エアーリベッター JTCエアーリベッターJTC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ステンレスリベット使用可能
質量(kg)1.56能力2.4・3.2・4.0・4.8RoHS指令(10物質対応)対応
エアーグラインダー JTCエアーグラインダーJTC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
回転数22000rpm全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
パワースケーラー ベッセルパワースケーラーベッセル
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。仕様(インレットブッシュ)G1/4付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒 ウシオ(UHT)グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒ウシオ(UHT)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SI フィットサンダー SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダーSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)212質量(kg)0.71使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4振動数(回/min-1)22000使用ペーパーマジックシートタイプ振復角度(°)2.8
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
NPK サンダ 100mm用 10176 日本ニューマチック工業NPK サンダ 100mm用 10176日本ニューマチック工業
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番753-4124セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)161内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ エス・ピー・エアーオービタルサンダー75×110mm吸塵タイプエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500全長(mm)117質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース取付口NPT1/4
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136日本ニューマチック工業
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028日本ニューマチック工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具