26ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)エアーネイラー&ステープラーAIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこの一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
低速バリキラー サンダー ZTEC低速バリキラー サンダーZTEC
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!
仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
マルチミニドリル 10mm エス・ピー・エアーマルチミニドリル 10mmエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
スポットはがしにも使える!
用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。最大回転数(min-1[r.p.m])3000仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10
非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵ダブルアクションサンダーコンパクトツール
41,980税込46,178
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
エアーラチェットレンチ(3/8) U-TOOLS (埼玉精機)エアーラチェットレンチ(3/8)U-TOOLS (埼玉精機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)スロットル式軽量小型エアーグラインダーヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方関連資料(0.46MB)
新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)新マイクロアングルグラインダー120ヤナセ(柳瀬)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000空気消費量(m3/min)0.2付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75排気方向後方
コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
スケーリングハンマ ヨコタ工業スケーリングハンマヨコタ工業
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。仕様打撃数:8000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ダブルアクション・サンダー コンパクトツールダブルアクション・サンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
メカニカル・ソー SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq.大型メガインパクト KTC25.4sq.大型メガインパクトKTC
119,800税込131,780
1台
当日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)2000トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
109,800税込120,780
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
エアーソー(本体)低振動型 空研エアーソー(本体)低振動型空研
46,980税込51,678
1台
当日出荷
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))67空気消費量(m3/min)0.19全長(mm)228(リードホース無)質量(kg)1.1(リードホース付)速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)圧縮機2.2(kW)ストローク(mm)L時:10S時:5切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番440-0607
小型インパクトレンチ 空研小型インパクトレンチ空研
37,980税込41,778
1台
当日出荷
9.5mm角ドライブエンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業二輪車・軽自動車のねじ脱着作業小型エンジンの分解組立作業フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77差込サイズ(Φmm)9.5sq全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.30無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]圧縮機2.2(kW)能力ボルト径8(mm)実用トルク範囲(N・m)20~100付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508
チップ9.525角Assy 日東工器チップ9.525角Assy日東工器
21,980税込24,178
1シート(10枚)
当日出荷
適合サーキットベベラーCB-02、MB-03A、ECB-02トラスコ品番209-8474
ディスクロックボルト 日東工器ディスクロックボルト日東工器
469税込516
1個
翌日出荷
用途MAS-40用ディスクロックボルト
サイレンサープレート 日東工器サイレンサープレート日東工器
239税込263
1個
翌日出荷
用途MAS-40用サイレンサープレート
エキゾーストカバー 日東工器エキゾーストカバー日東工器
189税込208
1個
翌日出荷
用途MAS-40用エキゾーストカバー
機械取付用角型エアーニッパ本体のみ 室本鉄工機械取付用角型エアーニッパ本体のみ室本鉄工
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(2件のレビュー)
9,830税込10,813
1台
翌日出荷
適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
ニブラー用ダイス エスコニブラー用ダイスエスコ(1件のレビュー)
3,300税込3,630
1個
当日出荷
適合EA166A用エスコ品番EA166A-2材質鉄製
3.0x180mm[EA159RH用]替刃 エスコ3.0x180mm[EA159RH用]替刃エスコ
3,160税込3,476
1組(19本)
当日出荷
適合EA159RH用エスコ品番EA159RH-1材質スチール製寸法(mm)3×180質量(g)約200
エアーニブラー エスコエアーニブラーエスコ(2件のレビュー)
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
用途金属板の直線、曲線、中抜き切断エスコ品番EA166A全長(mm)170質量(kg)1.1ねじ下穴サイズ(mm)Φ21使用圧力(MPa)0.62切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0刃幅(mm)4空気消費量(L/min)280所要圧縮機(kw)1.5ストローク数(min-1[回/分])3500吸入口サイズ1/4inchPT
13mm エアードリル エスコ13mm エアードリルエスコ(1件のレビュー)
22,700税込24,970
1台
当日出荷から翌日出荷
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])800チャック能力(mm)13使用圧力(MPa)0.64
エアーソー エスコエアーソーエスコ
20,500税込22,550
1台
翌日出荷
適合替刃・カッターEA161LN-124、132空気消費量(L/min)170吸入口サイズ1/4inchPT
上用ブレード(刃のみ) (強力切断用) ベッセル上用ブレード(刃のみ) (強力切断用)ベッセル
7,398税込8,138
1個
当日出荷
材質特殊合金鋼ブレード強力切断用
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
42,980税込47,278
1台
当日出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
37,980税込41,778
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
41,980税込46,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
46,980税込51,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
チッピングコーキングハンマ 不二空機チッピングコーキングハンマ不二空機(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5ピストン径(Φmm)20.0
ニューモータ ムラキニューモータムラキ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工全長(mm)173最高回転数(min-1[r.p.m])35000トラスコ品番107-1475セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書質量(g)280本体質量(g)280チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6スロットル方式フローコントロールバルブホース接続口(エア源側)R1/4空気消費量(NL/min)250排気方式前方
スーパーハンド 日東工器スーパーハンド日東工器(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工プッシュ式ミニベルタ室本鉄工(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り平面、曲面の塗膜ハガシ接着剤の削り取り半自動溶接のビートの削り取り木工加工小物金属製品のバリ取り仕上げ作業サビ取りその他研削作業使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(L/min)300無負荷時ベルト速度(m/分)2200適合コンプレッサ出力(kW)2.2付属品ベルト #60/#100 各1枚ベルト幅W×長さL(mm)20×520全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工AS型エヤーハサミ(本体のみ)室本鉄工(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具