29ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ダイグラインダー(日本ニューマチック工業)RG-16AK(修理) 修理【修理】ダイグラインダー(日本ニューマチック工業)RG-16AK(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ダイグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアインパクトドライバー(ベッセル)GT-P4.5XD(修理) 修理【修理】エアインパクトドライバー(ベッセル)GT-P4.5XD(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類エアインパクトドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1241A(修理) 修理【修理】ラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1241A(修理)修理
8,900税込9,790
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-1600VPH(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-1600VPH(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)(ロブテックス)AR2000HV(修理) 修理【修理】エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)(ロブテックス)AR2000HV(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-890S(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-890S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(HiKOKI)NV50AJ(修理) 修理【修理】常圧釘打機(HiKOKI)NV50AJ(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダ(東空販売)TAG-50FRHD(修理) 修理【修理】アングルグラインダ(東空販売)TAG-50FRHD(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ニードルスケーラ(ヨコタ工業)F-25N(修理) 修理【修理】ニードルスケーラ(ヨコタ工業)F-25N(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ニードルスケーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G4-SA(修理) 修理【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G4-SA(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ディスクグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オービタルサンダー(コンパクトツール)813-MP(修理) 修理【修理】オービタルサンダー(コンパクトツール)813-MP(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダーサービス分類修理
【修理】ベルトサンダー(信濃(SHINANO))SI-2700(修理) 修理【修理】ベルトサンダー(信濃(SHINANO))SI-2700(修理)修理(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】19mm角ドライブ中型インパクトレンチ(空研)KW-2500pro(修理) 修理【修理】19mm角ドライブ中型インパクトレンチ(空研)KW-2500pro(修理)修理
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】25.4sq.大型メガインパクト(KTC)JAP885(修理) 修理【修理】25.4sq.大型メガインパクト(KTC)JAP885(修理)修理
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
種類大型メガインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ライトピックハンマ(東空販売)AA-3B(修理) 修理【修理】ライトピックハンマ(東空販売)AA-3B(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ライトピックハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エア釘打(万能タイプ)(マキタ)AN611(修理) 修理【修理】エア釘打(万能タイプ)(マキタ)AN611(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エア釘打対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】マイトン(日東工器)MAGL-40(修理) 修理【修理】マイトン(日東工器)MAGL-40(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】スーパーケレン(高速空気タガネ)(日東工器)S-1000(修理) 修理【修理】スーパーケレン(高速空気タガネ)(日東工器)S-1000(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類スーパーケレン対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P80W(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P80W(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチダブルハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-25NA(修理) 修理【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-25NA(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】プッシュ式ミニベルタ(室本鉄工)MB20S(修理) 修理【修理】プッシュ式ミニベルタ(室本鉄工)MB20S(修理)修理(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オートチゼル(日東工器)A-302(修理) 修理【修理】オートチゼル(日東工器)A-302(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オートチゼル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアソニック(日東工器)L-25B(修理) 修理【修理】エアソニック(日東工器)L-25B(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ダイグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)(日東工器)JT-20(修理) 修理【修理】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)(日東工器)JT-20(修理)修理(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ジェットタガネ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55S(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーリベッター(ロブテックス)AR2000M(修理) 修理【修理】エアーリベッター(ロブテックス)AR2000M(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ日本ニューマチック工業
59,900税込65,890
1台
翌々日出荷
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
デュアルアクションサンダー 瓜生製作デュアルアクションサンダー瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途研磨作業に。トラスコ品番211-6065全長(mm)212無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.4排気方式後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3ペーパー径(Φmm)125
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
高圧釘打機スーパーネイラネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機スーパーネイラネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,298税込10,228
1ケース
当日出荷
アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)アングルダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ全長(mm)154質量(kg)0.92タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)88Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.373エアーインレット0.25振動10.2オービットダイヤ(mm)5
スルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)スルーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用左右3段階回転調整可能振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
超強力タイプ 8枚ブレード搭載モーター 静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
エアタッカーT1025L SK11エアタッカーT1025LSK11
12,980税込14,278
1台
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
ヘビーデューティーヘッド ミニターヘビーデューティーヘッドミニター
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-062(Φ3.0)。軸径Φ2.34mm~Φ6.35mmまでのセンターツールが使えます。
コレットKP-060 (Φ6.0)
ヘビーデューティーロータリー ミニターヘビーデューティーロータリーミニター
86,980税込95,678
1台
9日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)341 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具