31ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)ベッセル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパー丸型レバーナシ ベッセルエアーニッパー丸型レバーナシベッセル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)496奥行(mm)165能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTCボールジョイントセパレーターアダプターセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。関連資料(0.19MB)取扱説明書(2.02MB)
オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様 ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様ウシオ(UHT)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい0.4MPaから使える低圧対応で省エアー購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正ダイキャスト部品のバリ取り精密部品加工塗装はがしエンジンなどの加工歯科技工や宝飾研磨、石工研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
ハイグレードダイヤカッター アルゴファイルジャパンハイグレードダイヤカッターアルゴファイルジャパン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。
用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。仕様2.34Φ#200トラスコ品番198-0702
アングルグラインダー 吉田工作所アングルグラインダー吉田工作所
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
エアーツールホルダー(ロック付) エスコエアーツールホルダー(ロック付)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。
材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
3,940税込4,334
1本
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
クランプ WIZ'AクランプWIZ'A
189税込208
1個
翌々日出荷
用途工作材料の仮固定に仕様先端は対象物を傷めにくい樹脂でコーディング、ワンタッチで挟めるバネクランプ材質本体:スチールレッド/シルバー
ステッカーリムーバー 10個入り JTCステッカーリムーバー 10個入りJTC
13,747税込15,122
1個
5日以内出荷
剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 10個入り 軸径:6mm 本体Φ100mm 厚み:15mm
ダイグラインダ グリップタイプ 軸付砥石用 強力型 15417 日本ニューマチック工業ダイグラインダ グリップタイプ 軸付砥石用 強力型 15417日本ニューマチック工業
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
軸付砥石用強力型グラインダー。アルミボディで軽量、高出力仕様です。スポット溶接の修正やバリ取りに。
仕様●チャック内径(mm):6●ホース取付口:Rc1/4●全長(mm):184●排気:前方●無負荷回転数(min^-1):25000●無負荷回転数(rpm):25000●使用空気圧力:0.6MPa●先端工具:軸径6mm(砥石)●原産国:日本●コード番号:364-5579アズワン品番67-2374-04
エキゾーストホース/301 ゼム ムラキエキゾーストホース/301 ゼムムラキ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ゼムニューモータ MODEL-301のエキゾーストホースです。
仕様●適応機種:ゼムニューモータ MODEL-301アズワン品番65-9565-06
部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LPSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.59MB)
部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2P SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2PSHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.83MB)1台使用個数1
部品 エアドリル SI-5506KL SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル SI-5506KLSHINANO(信濃機販)
119税込131
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.59MB)1台使用個数1
部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BC SHINANO(信濃機販)部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BCSHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.97MB)
部品 ニードルスケーラー SI-4160 SHINANO(信濃機販)部品 ニードルスケーラー SI-4160SHINANO(信濃機販)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.44MB)
部品 フィットサンダー SI-3200A-B SHINANO(信濃機販)部品 フィットサンダー SI-3200A-BSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.68MB)1台使用個数1
部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RM SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RMSHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.45MB)
部品 オービタルサンダー SI-3018AP SHINANO(信濃機販)部品 オービタルサンダー SI-3018APSHINANO(信濃機販)
18税込20
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.09MB)
部品 ベルトサンダー SI-2740 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2740SHINANO(信濃機販)
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.31MB)
部品 エアポリッシャー SI-2224 SHINANO(信濃機販)部品 エアポリッシャー SI-2224SHINANO(信濃機販)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.25MB)
部品 アングルサンダー SI-2024P SHINANO(信濃機販)部品 アングルサンダー SI-2024PSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.54MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1600L ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600L ULTRASHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.61MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2 SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2SHINANO(信濃機販)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.56MB)1台使用個数1
部品 エアインパクトレンチ SI-1556T ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1556T ULTRASHINANO(信濃機販)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.71MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1460ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1460ULTRASHINANO(信濃機販)
439税込483
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.92MB)
部品 エアーラチェットレンチ SI-1435 SHINANO(信濃機販)部品 エアーラチェットレンチ SI-1435SHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.54MB)
部品 エアラチェットレンチ SI-1345EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1345EXSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(1.35MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1315S SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1315SSHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.43MB)
部品 エアラチェットレンチ SI-1218EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1218EXSHINANO(信濃機販)
169税込186
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
関連資料部品図(0.81MB)
部品 インパクトドライバー SI-1070 SHINANO(信濃機販)部品 インパクトドライバー SI-1070SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.49MB)1台使用個数1
部品 インパクトドライバー SI-1065D SHINANO(信濃機販)部品 インパクトドライバー SI-1065DSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.48MB)
部品 エアフラックスチッパー TFC200 東空販売部品 エアフラックスチッパー TFC200東空販売
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.14MB)1台使用個数1
部品 ピックハンマ TCA7AV 東空販売部品 ピックハンマ TCA7AV東空販売
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
部品 エアインパクトレンチ MI16M、MI16ML 東空販売部品 エアインパクトレンチ MI16M、MI16ML東空販売
54税込59
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.33MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具