32ページ目: 空圧工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,840件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 インパクトレンチ MI-12G-12、MI-12G-38 東空販売部品 インパクトレンチ MI-12G-12、MI-12G-38東空販売
54税込59
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.25MB)
部品 エアハンマー BRH3 東空販売部品 エアハンマー BRH3東空販売
349税込384
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.23MB)
ステッカーリムーバー 2個入り JTCステッカーリムーバー 2個入りJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 2個入り 軸径:6mm 本体Φ100mm 厚み:15mm
エアーバイブレータ NLV-55 部品 日本ニューマチック工業エアーバイブレータ NLV-55 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.09MB)
エアーバイブレータ NLV-1518AL 部品 日本ニューマチック工業エアーバイブレータ NLV-1518AL 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.06MB)
コンクリートブレーカ CB-15A 部品 日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ CB-15A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.13MB)
サンドランマ F-0(R) 部品 日本ニューマチック工業サンドランマ F-0(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.06MB)
サンドランマ F-00(R) 部品 日本ニューマチック工業サンドランマ F-00(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)
サンドランマ B-00A(R) 部品 日本ニューマチック工業サンドランマ B-00A(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.39MB)
オートチゼラ NBH-600A 部品 日本ニューマチック工業オートチゼラ NBH-600A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
オートチゼラ NBH-400 部品 日本ニューマチック工業オートチゼラ NBH-400 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
ニードルスケーラ NHR-00 部品 日本ニューマチック工業ニードルスケーラ NHR-00 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.06MB)
ニードルスケーラ NHR-20 部品 日本ニューマチック工業ニードルスケーラ NHR-20 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.33MB)
フラックスハンマ NF-1SH 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-1SH 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)1台あたりに必要な個数1
ダイグラインダ RG-383A-06 部品 日本ニューマチック工業ダイグラインダ RG-383A-06 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.16MB)
アングルグラインダ NAG-70A 部品 日本ニューマチック工業アングルグラインダ NAG-70A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.14MB)
ストレートグラインダ NHG-65LD-75 部品 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ NHG-65LD-75 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.13MB)
ストレートグラインダ NHG-65LD 部品 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ NHG-65LD 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.14MB)
ストレートグラインダ NHG-65D 部品 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ NHG-65D 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.14MB)
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HS(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-16HS(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.15MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.18MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.19MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.33MB)
ロングエアーハンマー SK11ロングエアーハンマーSK11
13,980税込15,378
1台
当日出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム打撃数(min-1[回/分])2100本体質量(kg)約2.3空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)エアホース仕様内径6.5mm以上推奨本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57チゼル軸径(Φmm)10
ラバークレイドル ミニターラバークレイドルミニター
1,198税込1,318
1台
当日出荷
ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806外形寸法(mm)W72×D72×H30
ショートエアーハンマー JTCショートエアーハンマーJTC
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2取扱説明書(0.61MB)
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチサンダーBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6質量(g)980定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183ストローク数(min-1[回/分])12000~22000回転数(min-1[回/分])6000~11000RoHS指令(10物質対応)対応
リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
ヘッドライトクリーナー 100ml JTCヘッドライトクリーナー 100mlJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
容量(mL)100
エアーメタルパンチ JTCエアーメタルパンチJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
8mm用
仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)248質量(kg)1.4直径(Φmm)穴あけ部:8使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
スポンジバフΦ80 中目 JTCスポンジバフΦ80 中目JTC
769税込846
1個
5日以内出荷
マジック式
厚さ(mm)20外径(Φmm)80
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
2.4mm (102001D) GP102K用
ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch 3Mダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch3M
36,980税込40,678
1台
当日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch 3Mダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch3M
36,980税込40,678
1台
欠品中
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ミニルーター用センター付ドリルセット PROXXON(プロクソン)ミニルーター用センター付ドリルセットPROXXON(プロクソン)
5,298税込5,828
1セット(6本)
当日出荷
用途木工、金属の穴あけに。付属品ホルダートラスコ品番251-5859セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mmシャフト径(Φmm)3ホルダー
エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコエアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4アズワン品番65-2111-47
ペーパーサンダー ベッセルペーパーサンダーベッセル
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
手にピッタリくるピストル型片手操作で強力サンダーがけペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)エアーレギュレーター内蔵車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に
全長(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.62アズワン品番64-4655-04ペーパー径(Φmm)100ホース接続口NPT1/4
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7 ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7ベッセル
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS7/N7/NR7適合本体GT-NS7、GT-N7、GT-NR7材質特殊合金鋼本体寸法(mm)81アズワン品番64-4654-61メーカー商品コード143-7356
型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]型枠用充電式フィニッシュネイラセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具