35ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,838件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA127BL-1用] ブラストガン エスコ[EA127BL-1用] ブラストガンエスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
材質本体:アルミニウム合金質量(g)260アズワン品番64-2195-45
エアーダブルアクションサンダー SK11エアーダブルアクションサンダーSK11
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
ミニエアニッパー アインツミニエアニッパーアインツ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
幅(mm)45高さ(mm)75.9質量(g)300奥行(mm)45
R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーR面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
エアーマイクログラインダー エス・ピー・エアーエアーマイクログラインダーエス・ピー・エアー
35,980税込39,578
1台
当日出荷
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方
オービタルエアサンダー TRUSCOオービタルエアサンダーTRUSCO(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
アイドルプーリーASSY TRUSCOアイドルプーリーASSYTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
トラスコ品番161-2365適合機種TBAP-20質量(g)1品名アイドルプーリーASSY
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
エアソー TRUSCOエアソーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
レギュレーター内蔵によりスピード調整が可能です。ヤスリの使用も可能です。低振動・ゴムグリップ付きです。
用途鋼板・アルミ板の切断に。機械加工部品のヤスリがけに。トラスコ品番161-1116全長(mm)201質量(kg)1.06切断能力(mm)鉄板1.0刃先形状標準型32山使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)ロング時:10適合替刃5mm排気方向後方
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
エプロン SIエプロンSI
259税込285
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シュー SIシューSI
879税込967
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ブレードスクリュウ SIブレードスクリュウSI(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌日出荷
トラスコ品番216-4338適合機種SI-4730質量(g)1
ミニダブルアクションサンダー SIミニダブルアクションサンダーSI
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
GT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90 ベッセルGT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90ベッセル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7009全長(mm)155質量(g)65.7本体寸法(mm)155×37×4部品番号90
GT-PLR用ハンガー 部品番号:48 ベッセルGT-PLR用ハンガー 部品番号:48ベッセル
74税込81
1個
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39 ベッセルGT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39ベッセル
34税込37
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
GT-PLR用左右切替バルブパッキン 部品番号:30 ベッセルGT-PLR用左右切替バルブパッキン 部品番号:30ベッセル
69税込76
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7031全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×10×1部品番号30
GT-PLR用左右切替バルブOリング S8 部品番号:26 ベッセルGT-PLR用左右切替バルブOリング S8 部品番号:26ベッセル
99税込109
1個
3日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7040全長(mm)11サイズS8質量(g)0.1本体寸法(mm)11×11×2部品番号26
GT-PLR用ベアリング EE-3 部品番号:14 ベッセルGT-PLR用ベアリング EE-3 部品番号:14ベッセル
949税込1,044
1個
当日出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7021全長(mm)22質量(g)9本体寸法(mm)22×22×6部品番号14
GT-PLR用スペーサー 部品番号:12 ベッセルGT-PLR用スペーサー 部品番号:12ベッセル
269税込296
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7045全長(mm)19質量(g)2.9本体寸法(mm)19×19×2部品番号12
高圧ねじ打機ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ねじ打機ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。トラスコ品番149-3205セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)116全長(mm)300質量(kg)2クールグレー高さ(mm)312使用空気圧力(MPa)1.8~2.3適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 スーパーネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
ハイパワーインパクトレンチ 東空販売ハイパワーインパクトレンチ東空販売
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
ジョープッシャー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョープッシャーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10個)
当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)アングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガス式鋲打機ガスネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
HAZET エアソー ハゼットHAZET エアソーハゼット
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番195-2354質量(g)400
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付モノタロウ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ全長(mm)250質量(kg)1.9タイプ吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121取扱説明書(32.2MB)
ダブルアクションサンダー JTCダブルアクションサンダーJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
自吸塵式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
ピン ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウピン ミニアングルサンダーM1216用モノタロウ
109税込120特価
1個
当日出荷
M1216用のピンです
用途M1216用専用部品適合本体M1216材質サイズ(mm)先端3Φ×L52
ギザ付きブレード BTBギザ付きブレードBTB
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
寸法(mm)240(ギザ付)
ラチェットレンチ3/8 MR-2310B 東空販売ラチェットレンチ3/8 MR-2310B東空販売
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現最大締付トルク(N・m)170仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ベンチグラインダー アームサポート オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー アームサポートオレゴン(OREGON)
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
適合本体520-100J
吸着アタッチメント高トルク用 日東工器吸着アタッチメント高トルク用日東工器
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
電動ドライバ用です。
用途電動ドライバ用です。適合機種M5、M6用

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具