40ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,836件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)2000実用トルク範囲(N・m)136~1220全長(mm)290質量(kg)9.98空気消費量(L/min)283適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52内径(mm)(エアホース)6.35
マガジン(ロングサイズ) マキタマガジン(ロングサイズ)マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合機種GN420C用装填数40本(4連)
+ビット2-201L マキタ+ビット2-201Lマキタ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
適合機種AR410HR寸法(mm)201
スリックホース100m マキタスリックホース100mマキタ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
ホース長さ(m)100仕様ホースのみ
ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
コンクリート用ガスピン打ち機 マキタコンクリート用ガスピン打ち機マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
高圧エアビス打ち機 マキタ高圧エアビス打ち機マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)装填数100本
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10
新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用) ヤナセ(柳瀬)新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)ヤナセ(柳瀬)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
113用アーム U-TOOLS (埼玉精機)113用アームU-TOOLS (埼玉精機)
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
対応製品U-113
エアソー(ストローク10mm) U-TOOLS (埼玉精機)エアソー(ストローク10mm)U-TOOLS (埼玉精機)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
全長(mm)236質量(kg)0.64高さ(mm)42口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)150騒音レベル(dB(A))78
ウインドーポリッシャー71x106mm U-TOOLS (埼玉精機)ウインドーポリッシャー71x106mmU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴) U-TOOLS (埼玉精機)ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴)U-TOOLS (埼玉精機)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(L/min)180全長(mm)146質量(kg)0.24高さ(mm)26口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)3・6騒音レベル(dB(A))75
ダイグラインダーΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)550全長(mm)143質量(kg)0.53高さ(mm)73口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ベビーダイグラインダーΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーダイグラインダーΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(L/min)380全長(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)32口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)U-TOOLS (埼玉精機)
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500最大トルク(N・m)2000全長(mm)510質量(kg)10.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)193口金1/2PT空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000能力ボルト径(mm)38
19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式) U-TOOLS (埼玉精機)19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)U-TOOLS (埼玉精機)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)900全長(mm)215質量(kg)3.7高さ(mm)215差込角(mm)19シャンク径(Φmm)29口金1/4PT空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400能力ボルト径(mm)25
10mm エアドリル U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリルU-TOOLS (埼玉精機)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)145口金1/4PT空気消費量(L/min)470チャックサイズ10
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
43,980税込48,378
1台
当日出荷
50mmまで打てる自慢の打ち込み力! 除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。 ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース質量(kg)1.5安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ステープル装填数84本(1連)マガジン機構上入れプッシャ方式ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
23,980税込26,378
1箱(1000本)
翌々日出荷
トラスコ品番494-3503長さ(mm)22質量(kg)1.6
ベルトサンダー(小型) Axelベルトサンダー(小型)Axel
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
エアーフレックス AxelエアーフレックスAxel
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
強力ロンググラインダー Axel強力ロンググラインダーAxel
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
28,980税込31,878
1台
12日以内出荷
金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000外径(Φmm)22仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
1/2"エアーインパクトレンチ SUNTECH1/2"エアーインパクトレンチSUNTECH
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
プッシュ式ボタンで正転逆転切替。 360°スイベルエアーインレット。 ツインハンマークラッチ。 ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112実用トルク範囲(N・m)68~786全長(mm)183質量(kg)1.9差込角(mm)12.7(1/2インチ)空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63騒音レベル(dB(A))83
エアグラインダ 高速電機(富士製砥)エアグラインダ高速電機(富士製砥)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(m3/min)1.2付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
エアグラインダ 高速電機(富士製砥)エアグラインダ高速電機(富士製砥)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.85付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
ミニギアアクションサンダー KOVAX(コバックス)ミニギアアクションサンダーKOVAX(コバックス)
47,980税込52,778
1台
欠品中
回転数(min-1[r.p.m])1800品番9322質量(g)690全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチMASTER AIR
21,980税込24,178
1台
13日以内出荷
全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678全長(mm)108質量(kg)1.42穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)差込角(mm)3/8(9.5)回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボール L=560 一体型 大塚刷毛製造マルテーウルトラボール L=560 一体型大塚刷毛製造
44,980税込49,478
1個
当日出荷
型式L-560質量(kg)1.237シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール 64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボール L=320 一体型 大塚刷毛製造マルテーウルトラボール L=320 一体型大塚刷毛製造
44,980税込49,478
1個
当日出荷
●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。 ●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用型式L-320全長(mm)318質量(kg)1.017シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボールMA-P(固定式) 大塚刷毛製造マルテーウルトラボールMA-P(固定式)大塚刷毛製造
99,980税込109,978
1個
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト型式MA-P出力(W)45トルク0.45N.m回転数(min-1[r.p.m])1000空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.49本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)324RoHS指令(10物質対応)対応
ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm 日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
ポイントチゼル NBH-400用 4P 日本ニューマチック工業ポイントチゼル NBH-400用 4P日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3209全長(mm)180質量(g)170
ペイントスクレパ NBH-400用 4E 日本ニューマチック工業ペイントスクレパ NBH-400用 4E日本ニューマチック工業
2,588税込2,847
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3144全長(mm)180質量(g)180
フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F 日本ニューマチック工業フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F日本ニューマチック工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3195全長(mm)155質量(g)220

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具