41ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,838件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントスクレパ NBH-400用 4E 日本ニューマチック工業ペイントスクレパ NBH-400用 4E日本ニューマチック工業
2,588税込2,847
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3144全長(mm)180質量(g)180
フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F 日本ニューマチック工業フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F日本ニューマチック工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3195全長(mm)155質量(g)220
パワースケーラー用ニードル ベッセルパワースケーラー用ニードルベッセル
5,998税込6,598
1セット(100本)
3日以内出荷
ベッセルパワースケーラーGT-HPS160の交換用ニードルです。
用途スパッタ、スラグの除去、塗装膜はがし、サビ取りにトラスコ品番754-5185適合機種GT-HPS160材質(本体)質量(g)486針長(mm)180針タガネ径(Φmm)2
ストレートフラットチゼル NFB-25H用 日本ニューマチック工業ストレートフラットチゼル NFB-25H用日本ニューマチック工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3012全長(mm)300質量(g)330
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業アングルフラットチゼル日本ニューマチック工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適ですトラスコ品番753-2989全長(mm)210質量(g)250
NBH-600A用ブッシングリムーバ 日本ニューマチック工業NBH-600A用ブッシングリムーバ日本ニューマチック工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3233全長(mm)180質量(g)250
NBH-600A用ストレートパンチ 日本ニューマチック工業NBH-600A用ストレートパンチ日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3268全長(mm)180質量(g)270
C面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーC面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1セット(10枚)
当日出荷
エアーミニベベラー用C面用チップです。
トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
120° アングルグラインダー YoshidaTools120° アングルグラインダーYoshidaTools
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
棒グラインダー 長尺 65Φ YoshidaTools棒グラインダー 長尺 65ΦYoshidaTools(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
エアーソー替刃 日平機器エアーソー替刃日平機器
5,498税込6,048
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)80質量(g)30
大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売大型インパクトレンチ ロングシャンク東空販売
179,800税込197,780
1台
当日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)2650仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
ロックドリル(エア式) 東空販売ロックドリル(エア式)東空販売
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。打撃数(bpm)2450ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54
フットバルブ(SG-106用) ホーザンフットバルブ(SG-106用)ホーザン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合機種SG-106
研磨材用ポリタンク(SG-106用) ホーザン研磨材用ポリタンク(SG-106用)ホーザン
639税込703
1個
当日出荷
適合機種SG-106
排気フィルター(SG-106用) ホーザン排気フィルター(SG-106用)ホーザン
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
適合機種SG-106
吸い上げホース(SG-106用) ホーザン吸い上げホース(SG-106用)ホーザン
2,398税込2,638
1本
当日出荷
適合機種SG-106
エアーメタルパンチ JTCエアーメタルパンチJTC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで全長(mm)250質量(kg)1.28直径(Φmm)5(穴あけ部)RoHS指令(10物質対応)対応
エアースポットドリル JTCエアースポットドリルJTC
47,980税込52,778
1個
17日以内出荷
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数1100RPM±10%全長(mm)252質量(kg)1.71ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
強力グラインダー JTC強力グラインダーJTC
28,980税込31,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリール補修用ホースキット JTCエアーリール補修用ホースキットJTC(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個材質ポリウレタン・ホースカシメ外径(mm)12内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアフラックスチッパー 東空販売エアフラックスチッパー東空販売
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方バルブ種類レバー
エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
テーパーカービット 東空販売テーパーカービット東空販売
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
ミニラチェットレンチ6.35mm角 エス・ピー・エアーミニラチェットレンチ6.35mm角エス・ピー・エアー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に最大締付トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])310トラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
ラップ軸(3mm) ウシオ(UHT)ラップ軸(3mm)ウシオ(UHT)
499税込549
1個
当日出荷
高速回転対応の高精度品です。
用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品トラスコ品番807-1413軸径(Φmm)3質量(g)3最高回転数(min-1[r.p.m])65、000
マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用ウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
GU-1用 No.5スピンドル ウシオ(UHT)GU-1用 No.5スピンドルウシオ(UHT)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0043
ベルトサンダー20mm×520mm エス・ピー・エアーベルトサンダー20mm×520mmエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4
NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用日本ニューマチック工業
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
消耗・交換パーツです。
用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用日本ニューマチック工業
1,598税込1,758
1個
欠品中
消耗・交換パーツです。
用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
エアーハンマーセット エス・ピー・エアーエアーハンマーセットエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198日本ニューマチック工業
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアーエアードリル10mm(正逆回転機構付)エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
6.35mmインパクトドライバ エス・ピー・エアー6.35mmインパクトドライバエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に実用トルク範囲(N・m)7~70無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具