43ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,836件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600室本鉄工
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3546
ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR120 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR120室本鉄工
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3282
ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP6A 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP6A室本鉄工
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3305
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X室本鉄工
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1411
ナイル エヤーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR10M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR10M室本鉄工
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3448
フック 日東工器フック日東工器
239税込263
1個
3日以内出荷
エアードリルを吊るのに便利です。
用途エアードリル用フック適合機種ADR-65、ADR-100
ベンドスクレーパー 日東工器ベンドスクレーパー日東工器
5,198税込5,718
1本
当日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7939適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ38mm部品番号2005
シートメタルチゼルC 日東工器シートメタルチゼルC日東工器
4,898税込5,388
1本
当日出荷
(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
フォークチゼル 日東工器フォークチゼル日東工器
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
用途ボールジョイント・タイロットエンドの取りはずしトラスコ品番814-7931適合機種A-302部品番号1013
スパナ 日東工器スパナ日東工器
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途ベベラー用工具
ガイドスリーブΦ24 Ass'y 日東工器ガイドスリーブΦ24 Ass'y日東工器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
用途ベベラー用オプション仕様R2の加工時に使用適合機種ECB-0203
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
43,980税込48,378
1台
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大トルク(N・m)2100トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
三爪ジョーセット(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)三爪ジョーセット(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
三爪ジョーセット(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)三爪ジョーセット(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
コーキング チッパー ・チゼル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コーキング チッパー ・チゼルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
49,980税込54,978
1丁
8日以内出荷
付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)全長(mm)177質量(g)800空気消費量(L/min)130
スウィブルレギュレーター オフィスマインスウィブルレギュレーターオフィスマイン
3,964税込4,360
1個
5日以内出荷
2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。
仕様エアー調整レギュレター機構材質アルミニウム質量(g)84最高使用圧力(MPa)1.1取付口RC1/4オネジ、メネジRoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパ 室本鉄工エアーニッパ室本鉄工
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口G1/4
ニューベックマーカー SK(新潟精機)ニューベックマーカーSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンプレッサを起動源としたマーキングツールです。HV510以下の軟鉄材、プラスチック、非鉄金属、ステンレスなどに刻字が可能です。エアの調整により浅堀、深堀が可能です。
用途金型、成型品、工具、ガラス等のマーキングにトラスコ品番412-1457質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)3(外径×内径:6×4mm)振動数2600~2700spm胴径×全長(mm)17×159
エアードリル SHINANO(信濃機販)エアードリルSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200チャック能力(mm)10トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ミニポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニポリッシャーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用ペーパー寸法(mm)75バフサイズ(Φmm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方全長(mm)135質量(g)600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプコンパクトツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)ペーパー寸法(mm)Φ125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.3排気方向後方全長(mm)145質量(g)550トラスコ品番401-0256タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)Φ123
エアーソー 603 コンパクトツールエアーソー 603コンパクトツール
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツールダブルアクションサンダー(吸塵式)コンパクトツール
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン低速高トルクアングルグラインダーオフィスマイン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6握り径(Φmm)40排気方向後方
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアラチェットレンチ インガソール・ランドエアラチェットレンチインガソール・ランド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)34トラスコ品番446-0332質量(kg)0.60全長L(mm)186空気消費量(L/min)85適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000実用トルク範囲(N・m)34-407最大トルク(N・m)800質量(kg)2.63全長L(mm)185空気消費量(L/min)119適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用) アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)アネスト岩田
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6818質量(kg)4.6粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
スタンド式塗料攪拌機 アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機アネスト岩田
79,980税込87,978
1台
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1110質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
面木打ちでズレない先端形状採用。 長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース質量(kg)0.8安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7)ネイル装填本数100本(1連)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内装備品六角棒スパナ3mm
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
45~85mmの釘に対応。 ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)質量(kg)3.7安全装置メカニカル式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)ネイル装填本数200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)362×132×307使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)東空販売
52,980税込58,278
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
チッパ 日本ニューマチック工業チッパ日本ニューマチック工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。打撃数(min-1)3200仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダー コンパクトツールベルトサンダーコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
当日出荷
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアドリル エス・ピー・エアーエアドリルエス・ピー・エアー
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220チャック能力(mm)13トラスコ品番390-0916全長(mm)222質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ 東空販売エアインパクトレンチ東空販売
22,980税込25,278
1台
当日出荷
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具