46ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,838件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルソー 室本鉄工ヒルソー室本鉄工
45,980税込50,578
1台
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
5,898税込6,488
1個
当日出荷
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃刃先形状片刃質量(g)35寸法a(mm)24寸法b(mm)12寸法f(°)25
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途強力刃用替刃刃先形状両刃寸法a(mm)37寸法b(mm)12寸法f(°)25
エアーニッパー替刃 室本鉄工エアーニッパー替刃室本鉄工
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途強力刃用替刃刃先形状両刃寸法f(°)35
マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)マイクロストレートグラインダーウシオ(UHT)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130トラスコ品番143-2842質量(g)130切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
ニューソフトラップ(122用) ウシオ(UHT)ニューソフトラップ(122用)ウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1ケース(40枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)50内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
欠品中
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器
86,980税込95,678
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6042質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930無負荷回転数(min-1[r.p.m])700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5029形状ストレート全長(mm)260能力4.0~5.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4099形状ストレート全長(mm)215能力3.0~4.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5451形状コーナー90°全長(mm)228能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
35,980税込39,578
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
47,980税込52,778
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
45,980税込50,578
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5380形状ピストル全長(mm)152能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.38ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
46,980税込51,678
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレータートラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセルエアーニッパー(丸型レバーなし)ベッセル
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/minフレーム直径: 17.5mm・
質量(kg)0.18チャック内径(Φmm)3トラスコ品番124-8103最高回転数(min-1[r.p.m])55000
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストルチャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
KRI-10用 部品 空研KRI-10用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.39MB)
KW-20PI用 部品 空研KW-20PI用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.4MB)
KBS-20T用 部品 空研KBS-20T用 部品空研
9税込10
1個
5日以内出荷
KBS-20T用補修部品
関連資料(0.56MB)
KDR-605用 部品 空研KDR-605用 部品空研
9税込10
1個
5日以内出荷
KDR-605用補修部品
関連資料(0.29MB)
KFC-20用部品 空研KFC-20用部品空研
25税込28
1個
5日以内出荷
KFC-20用補修部品
関連資料(0.28MB)
KBS-10A用 部品 空研KBS-10A用 部品空研
9税込10
1個
5日以内出荷
KR-10A用補修部品
関連資料(0.33MB)
ホルダスプリングB 不二空機ホルダスプリングB不二空機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
FRH-3-1、FRH-3-2、FRH-6-1、FRH-6-2用のホルダスプリング(B)になります。
用途タガネの脱落防止のアクセサリーになります。
ジョー 3個入り 71210ー15001/JAW 3P/SET ポップリベット・ファスナージョー 3個入り 71210ー15001/JAW 3P/SETポップリベット・ファスナー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番613-0918品名ジョー
ベアリングワッシャ 日本ニューマチック工業ベアリングワッシャ日本ニューマチック工業
329税込362
1個
3日以内出荷
スパナ 17×22(2083) NSK(ナカニシ)スパナ 17×22(2083)NSK(ナカニシ)
899税込989
1個
翌々日出荷
トラスコ品番461-0503
小型スナップ受 瓜生製作小型スナップ受瓜生製作
209税込230
1個
5日以内出荷
兼用キャップ 日本レヂボン兼用キャップ日本レヂボン
71税込78
1個
欠品中
トラスコ品番623-3829
増圧ユニット ベッセル増圧ユニットベッセル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
KBS-10用 43 プーリーユニット 空研KBS-10用 43 プーリーユニット空研
3,998税込4,398
1個
欠品中
ホース NSK(ナカニシ)ホースNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
回り止め YoshidaTools回り止めYoshidaTools
109税込120
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステープルタッカ タチカワステープルタッカタチカワ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S質量(g)900ステープル装填数100適合ステープル長さ(mm)6~12適合ステープル肩幅(mm)12
YFC-1L用キュウキベンレバー YoshidaToolsYFC-1L用キュウキベンレバーYoshidaTools
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リベッティングハンマ 超防振型 瓜生製作リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作
76,980税込84,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))89振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具