9ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,834件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
4,698税込5,168
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9412形状丸型
マルテーラッカーマザール 大塚刷毛製造マルテーラッカーマザール大塚刷毛製造
54,980税込60,478
1個
当日出荷
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。仕様エアー式/手持ち式付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ全長(mm)650質量(kg)1.42最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500羽根(Φmm)100使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
テーパークロスビット 東空販売テーパークロスビット東空販売
9,898税込10,888
1個
当日出荷
用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
エアードライバー JTCエアードライバーJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転数900RPM付属品レギュレーター付全長(mm)156質量(kg)0.6ビット寸法(mm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ) 空研エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)空研
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
アイドルローラー オフィスマインアイドルローラーオフィスマイン(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷
適合機種RMB-1、RMB-E、SRM-E、HMB-ERoHS指令(10物質対応)対応
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアータッカー用針 NTBエアータッカー用針NTB(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5000本)
当日出荷
エアータッカー用ステープル
フラットチゼル AIRREX(アネスト岩田)フラットチゼルAIRREX(アネスト岩田)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
甲丸型ヤスリSF-12 日東工器甲丸型ヤスリSF-12日東工器
4,598税込5,058
1袋(5本)
当日出荷
適合ASH-900、SH-100A、ESH-80Aトラスコ品番276-8569
オービタルサンダー コンパクトツールオービタルサンダーコンパクトツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。質量(kg)0.8ペーパー寸法(mm)幅75使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88空気接続口PT1/4流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
デスクグラインダー SHINANO(信濃機販)デスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
上用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル上用ブレード(刃のみ) (樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
PMJ-1 Oリングコウカンジグ 日東工器PMJ-1 Oリングコウカンジグ日東工器
759税込835
1個
欠品中
ストレートコード ミニターストレートコードミニター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
部品 ベルトサンダー SI-2800 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2800SHINANO(信濃機販)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.14MB)
スーパーソー SSW-110 部品 日東工器スーパーソー SSW-110 部品日東工器(1件のレビュー)
11税込12
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.56MB)
コンクリートブレーカ NCB-20 部品 日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ NCB-20 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.14MB)
フラックスハンマ NF-0 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-0 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)1台あたりに必要な個数1
フラックスハンマ NF-00 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-00 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.1MB)1台あたりに必要な個数1
アングルグラインダ NGS-100 部品 日本ニューマチック工業アングルグラインダ NGS-100 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
1/2アングルインパクトレンチセット JTC1/2アングルインパクトレンチセットJTC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678取扱説明書(0.58MB)
高圧用エアーホース 内径6mm 侍BLACK高圧用エアーホース 内径6mm侍BLACK
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高圧用のワンタッチソケットです。 ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。 ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。 接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
ダンディーレッド×ブラックライン適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
ミニルーター用ダイヤモンドドリル PROXXON(プロクソン)ミニルーター用ダイヤモンドドリルPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
用途ガラス・セトモノなどの穴あけに。材質ハイス+ダイヤモンド電着シャフト径(Φmm)2.35
潤滑油 NSK(ナカニシ)潤滑油NSK(ナカニシ)
799税込879
1個
当日出荷
用途AL-M1202,AL-M1203BS2用適合機種エアーラインキット(AL-M1202・AL-M1203BS2)
ガスケットリムーバー JTCガスケットリムーバーJTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
リベッター(エアー式) エスコリベッター(エアー式)エスコ(1件のレビュー)
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mmストローク(mm)14全長(mm)230質量(kg)1.49空気消費量(L/min)113吸入口サイズRC1/4"アズワン品番64-2205-60
エアードリル 高速タイプ モノタロウエアードリル 高速タイプモノタロウ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ質量(kg)0.8タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.0MB)寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
ベンチグラインダー チェーンストップ オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー チェーンストップオレゴン(OREGON)
599税込659
1個
当日出荷
適合本体520-100J
エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
SB-07用保護シート SSPOWERSB-07用保護シートSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3枚)
欠品中
サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
部品 ケレンハンマー TH5-S 東空販売部品 ケレンハンマー TH5-S東空販売
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアストレートグラインダー NHG-65D 日本ニューマチック工業部品 エアストレートグラインダー NHG-65D日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P空研(1件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIRミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィールMASTER AIR(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色) ATI0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色)ATI(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用適合ドリル:#30用トラスコ品番490-3277材質スチール質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具