カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • はくり工具(1)
        • 空圧工具アクセサリー(21)
        • 空圧工具修理サービス(1)
絞り込み

空圧工具 :「ACH-16」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ach-16
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACH-16用スプリング 日東工器ACH-16用スプリング日東工器
639税込703
1個
当日出荷
適合ACH-16
ピストン/ACH-16 日東工器ピストン/ACH-16日東工器
4,388税込4,827
1個
翌日出荷
エアーチッパー ACH-16 部品 日東工器エアーチッパー ACH-16 部品日東工器
41税込45
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様1台あたり必要数:1関連資料※部品展開図(0.46MB)
スロットルレバー ASSY/ACH-16 日東工器スロットルレバー ASSY/ACH-16日東工器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
バルブステム ASSY/ACH-16 日東工器バルブステム ASSY/ACH-16日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
スリーブ/ACH-16 日東工器スリーブ/ACH-16日東工器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カウンタシリンダ(シンタイプ)/ACH-16 日東工器カウンタシリンダ(シンタイプ)/ACH-16日東工器
449税込494特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブホンタイ/ACH-16 日東工器バルブホンタイ/ACH-16日東工器
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
アナヨウトメワ C-18/ACH-16 日東工器アナヨウトメワ C-18/ACH-16日東工器
59税込65
1個
3日以内出荷
シリンダ SUB ASSY/ACH-16 日東工器シリンダ SUB ASSY/ACH-16日東工器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スペーサ 6X12X1.2/ACH-16 日東工器スペーサ 6X12X1.2/ACH-16日東工器
99税込109
1個
翌日出荷
エンドプレート(シンタイプ)/ACH-16 日東工器エンドプレート(シンタイプ)/ACH-16日東工器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
Oリング P-12 NBR/ACH-16 日東工器Oリング P-12 NBR/ACH-16日東工器
57税込63
1個
5日以内出荷
アジヤストバルブ/ACH-16 日東工器アジヤストバルブ/ACH-16日東工器
199税込219
1個
8日以内出荷
【修理】エアーチッパー(日東工器)ACH-16(修理) 修理【修理】エアーチッパー(日東工器)ACH-16(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアーチッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Oリング KS- 7/ACH-16 日東工器Oリング KS- 7/ACH-16日東工器
49税込54
1個
8日以内出荷
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
ベンドフラットチゼル 日東工器ベンドフラットチゼル日東工器
3,098税込3,408
1本
当日出荷
用途溶接スパッタや固着物を効果的にはくりトラスコ品番814-7913適合機種ACH-16、ACH-20サイズ20×120
エアーチッパー用フラットチゼル 日東工器エアーチッパー用フラットチゼル日東工器
2,498税込2,748
1本
当日出荷
仕様20×120適合エアーチッパー:ACH-16
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

工具特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具