カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 釘打(10)
        • 空圧工具アクセサリー(2)
        • 空圧工具修理サービス(16)

空圧工具 :「cn釘」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ釘 マキタワイヤ釘マキタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
常圧釘打機 CN-565S2 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機 CN-565S2MAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート安全装置メカニカル方式・トリガロック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303質量(kg)2.3使用釘(装てん数)200、300、400使用釘(mm)32、38、42、45、50、57、60、65使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップトラスコ品番799-4788
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具]コイルネイラ CN-545RMAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)トラスコ品番818-4507セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)幅(mm)116全長(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)271使用空気圧力(MPa)0.6~0.8ネイル装填本数120本使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-890S(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-890S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]バラ釘連結機MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
ばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)ばら釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:108×111×69質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.55~0.69使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-785(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-785(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-665S(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-665S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-351/G-FCP40V3(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-351/G-FCP40V3(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-550K(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-550K(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)修理)CN-450G(FP)(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)修理)CN-450G(FP)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】コイルネイラ CN-545R(マックス)CN-545R(修理) 修理【修理】コイルネイラ CN-545R(マックス)CN-545R(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類コイルネイラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)修理)CN-450AD(FP)(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)修理)CN-450AD(FP)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-650M(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-650M(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-770(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-770(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機 CN-565S2(マックス)CN-565S2(修理) 修理【修理】常圧釘打機 CN-565S2(マックス)CN-565S2(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-565CG(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-565CG(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-890K(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-890K(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-450(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-450(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】コイルネイラ(マックス)CN‐450S<FP>(修理) 修理【修理】コイルネイラ(マックス)CN‐450S<FP>(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類コイルネイラサービス分類修理
【修理】コイルネイラ(マックス)CN‐238(修理) 修理【修理】コイルネイラ(マックス)CN‐238(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類コイルネイラサービス分類修理
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内関連資料(3.69MB)
ワイドネイル マキタワイドネイルマキタ
7,998税込8,798
1箱(100本×20巻)ほか
3日以内出荷
適合機種KD-85、KDN90材質
スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-50N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-65N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

cn釘特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具