カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(17)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空圧工具 :「kp-032」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
49,980税込54,978
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)214 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21【手元スイッチ】レッド質量(g)217 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
61,980税込68,178
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
51,980税込57,178
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
スタンダードヘッド ミニタースタンダードヘッドミニター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
コレットKP-032 (Φ3.0)
ロングスレンダーヘッド ミニターロングスレンダーヘッドミニター
45,980税込50,578
1個
当日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
用途深穴、細穴などの加工に最適長さ(mm)【スレンダー部】72直径(Φmm)12コレットKP-032 (Φ3.0)
スレンダーヘッド ミニタースレンダーヘッドミニター
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
用途精密作業に最適コレットKP-032 (Φ3.0)
ラブロンヘッド ミニターラブロンヘッドミニター
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。
コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8,000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

工具特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具