カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 釘打(2)
        • 空圧工具アクセサリー(7)

空圧工具 :「nc釘」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)18V充電式コンクリート釘打ち機HiKOKI(ハイコーキ)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】モーター:直流ブラシレスモーター使用釘:15mm~40mm使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2625-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2640-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2620-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C3015M2コレット色 黒用途 コンクリート・鉄工寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)
21,980税込24,178
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C3022M2コレット色 黒用途 コンクリート・鉄工寸法 長さ22mm×軸径Φ3.0mm×首下長さ21mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ22×軸径Φ3.0×首下長さ21×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具]コイルネイラ CN-545RMAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)トラスコ品番818-4507セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)幅(mm)116全長(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)271使用空気圧力(MPa)0.6~0.8ネイル装填本数120本使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
高圧釘打機スーパーネイラネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機スーパーネイラネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,298税込10,228
1ケース
当日出荷
シート連結釘 NC50H用 使用釘 HiKOKI(ハイコーキ)シート連結釘 NC50H用 使用釘HiKOKI(ハイコーキ)
39,900税込43,890
1箱
3日以内出荷
適合NC50H

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

nc釘特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具