カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(15)
        • 研磨(空圧)(4)
        • 締付・穴あけ(空圧工具)(39)
        • はくり工具(15)
        • 空圧工具アクセサリー(17)
        • 空圧工具修理サービス(107)

空圧工具 :「npk」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み用部品日本ニューマチック工業
949税込1,044
1個
当日出荷
適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
NPK ニューマチックオイル 日本ニューマチック工業NPK ニューマチックオイル日本ニューマチック工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
NPKスロットルピン 日本ニューマチック工業NPKスロットルピン日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
関連資料パーツリスト
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 角込み日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
取り付け形状角込み
NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用日本ニューマチック工業
9,498税込10,448
1個
当日出荷
トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK スペーサ 日本ニューマチック工業NPK スペーサ日本ニューマチック工業
1,488税込1,637
1個
当日出荷
トラスコ品番795-1426適合機種NHG-65D、NHG-65LD質量(g)32
NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業NPK オートチゼラ 30070日本ニューマチック工業
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に無負荷打撃数(min-1)1600トラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
NPK サンドランマ 30019 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm) 日本ニューマチック工業NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)日本ニューマチック工業
209税込230
1本
当日出荷
トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番753-3942砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK パネルカッタ NBH-400用 日本ニューマチック工業NPK パネルカッタ NBH-400用日本ニューマチック工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途板金切断用トラスコ品番753-3101全長(mm)155質量(g)150
NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ日本ニューマチック工業
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
NPK ダイヤカッタ 10225 日本ニューマチック工業NPK ダイヤカッタ 10225日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番753-3675セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個材質鋳物用アルミニウム合金厚さ(mm)1.3全長(mm)298内径(Φmm)10外径(Φmm)54使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028日本ニューマチック工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)日本ニューマチック工業
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
NPK サンダ 100mm用 10176 日本ニューマチック工業NPK サンダ 100mm用 10176日本ニューマチック工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番753-4124セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)161内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)日本ニューマチック工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
質量(kg)2.5ボルトサイズ()内は高力16mm(14mm)シャンク寸法12.7mm能力ボルト径標準 16mm 高力 14mmトラスコ品番221-1882
NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744 日本ニューマチック工業NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744日本ニューマチック工業
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500トラスコ品番753-3802セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
NPK ドリル 10mm 10212 日本ニューマチック工業NPK ドリル 10mm 10212日本ニューマチック工業
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4035セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)156穴あけ能力(mm)10ドリル能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業NPK ドリル 13mm 10215日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用日本ニューマチック工業
1,988税込2,187
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番753-4329セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017日本ニューマチック工業
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140 日本ニューマチック工業NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140日本ニューマチック工業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156日本ニューマチック工業
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4205材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)346使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150日本ニューマチック工業
91,980税込101,178
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000付属品ホースニップルトラスコ品番753-4183材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)318使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198日本ニューマチック工業
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK チッパー 日本ニューマチック工業NPK チッパー日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
NPK CNSグラインダ 75mm用 10074 日本ニューマチック工業NPK CNSグラインダ 75mm用 10074日本ニューマチック工業
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番753-3951セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)328使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021日本ニューマチック工業
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
立ち作業向きタイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3713セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)110全長(mm)1142ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)25.4打撃径(Φmm)64
NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用日本ニューマチック工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
消耗・交換パーツです。
用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0166適合機種NF-20用チゼル全長(mm)250質量(g)152
NPK ディガ 30014 日本ニューマチック工業NPK ディガ 30014日本ニューマチック工業
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
軽量で横打ちが可能です。
用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに打撃数(min-1[回/分])1500トラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
NPK ビシャン 30400 日本ニューマチック工業NPK ビシャン 30400日本ニューマチック工業
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に無負荷打撃数(min-1)2500トラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8給気圧力(MPa)0.6
NPK インパクトレンチ本体 25832 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ本体 25832日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)2300無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4299全長(mm)464使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK NPK 3mm軸用コレットブッシュ 日本ニューマチック工業NPK NPK 3mm軸用コレットブッシュ日本ニューマチック工業
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
トラスコ品番795-1418適合機種RG-16AK、 RG-25、 RG-38CA、 RG-38CX、 RG-382A、 RG-383チャック内径(Φmm)3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

npkチッパー特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具