絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(324)
  • 武蔵エンジニアリング(82)
  • ハミルトン(55)
  • S.G.E(38)
  • 岩下(37)
  • 岩下エンジニアリング(36)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • アズワン(22)
  • SETonic(16)
  • ミナトコンセプト(15)
  • DESCO(13)
  • ケニス(12)
  • 三商(10)
  • ジーエルサイエンス(10)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(10)
  • XQ Instruments(10)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(8)
  • VAN(翼工業)(8)
  • ナリカ(8)
容量(mL)
  • 1未満(167)
  • 1~2未満(31)
  • 2~3未満(19)
  • 3~4未満(14)
  • 5~6未満(32)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(45)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(15)
  • 50~60未満(27)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(12)
  • 100~200未満(17)
  • 200~300未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
注射器 光注射器(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
2,098税込2,308
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
接着・硬化剤用注入器 BOLL接着・硬化剤用注入器BOLL
149税込164
1個
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
80税込88
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ)GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
アダプターチューブ(ストッパー付) 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ(ストッパー付)武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
補修用注射器(針1本付) 広島補修用注射器(針1本付)広島(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
容量(mL)10
ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング
3,398税込3,738
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
欠品中
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル PNシリーズ武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
ロック基金属針 90°カット 三商ロック基金属針 90°カット三商(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 武蔵エンジニアリングニードルキャップ(ノーマルタイプ)武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
工業用シリンジ VAN(翼工業)工業用シリンジVAN(翼工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入 武蔵エンジニアリングシリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入武蔵エンジニアリング
2,498税込2,748
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-87
プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリングプランジャ シリンジ用武蔵エンジニアリング
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
ロック基吸上針 先端90° 三商ロック基吸上針 先端90°三商(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ
85税込94
1個
当日出荷
●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
先端外径(Φmm)4
カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリングカーブニードル CPNシリーズ武蔵エンジニアリング
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ワーク側面への塗布に最適です。
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリングフロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット(60本)ほか
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
バレルスイッチ 岩下バレルスイッチ岩下
6,498税込7,148
1個
当日出荷
プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
8,798税込9,678
1袋(100本)
4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
ディスポシリンジ キャップ 大阪ケミカルディスポシリンジ キャップ大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン口径×高さH(mm)8×17TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708規格医療機器クラスⅠ
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
オールプラスチックディスポシリンジ アズワンオールプラスチックディスポシリンジアズワン
4,190税込4,609
1箱(100本)
当日出荷
1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE容量(mL)1(拡大容量:ナシ)アズワン品番4-2224-11筒先ルアースリップ
ガスタイトシリンジ S.G.EガスタイトシリンジS.G.E
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-80
...

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類