シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TTテーパーニードル DESCO

    TTテーパーニードル

    DESCO
    109,800税込120,780
    1箱(1000本)
    当日出荷から60日以内出荷
    テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
    用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    当日出荷
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
    仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
  • ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトン

    ハミルトンガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    139,800税込153,780
    1本(1本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
    タイプテフロンルアーロック
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径2.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径2.0mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):2.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3919アズワン品番67-5663-20
  • マイクロシリンジポンプ ケニス

    マイクロシリンジポンプ

    ケニス
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
    寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
  • シリンジポンプ アズワン

    シリンジポンプ

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
  • マイクロシリンジポンプエコノミー アズワン

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    アズワン
    156,000税込171,600
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
    適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
  • 眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し ハミルトン

    眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し

    ハミルトン
    359,800税込395,780
    1本
    33日以内出荷
    HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
    仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
  • 高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ XQ Instruments

    高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ

    XQ Instruments
    429,800税込472,780
    1個
    52日以内出荷
    充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
    仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%)寸法(mm)225×152×54質量(g)約580タイプ体積基準分注方式電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz)定格電力(W)最大:5アズワン品番68-0826-83
  • 高機能卓上シリンジポンプ ミナトコンセプト

    高機能卓上シリンジポンプ

    ミナトコンセプト
    479,800税込527,780
    1個
    13日以内出荷
    メーカー MCIP-Ⅲ型の機能を踏襲し、コンパクトに生まれ変わったニューバージョンです。過負荷検知機能、シリンジデーター格納や通信インターフェイスなど様々な機能を盛り込んでいます。
    仕様●スピードレンジ:0.0001~2400mm/min●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±1%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)3.4電源DC24V2A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D200(204.7)×H100(131.5)機能シリンジ格納9データ・動作速度データ格納5データ・吐出データ格納200データ・移動監視センサーアズワン品番64-0922-08通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約500
  • デジタル対応汎用シリンジポンプ ミナトコンセプト

    デジタル対応汎用シリンジポンプ

    ミナトコンセプト
    319,800税込351,780
    1個
    43日以内出荷
    通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
    仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)2.9電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)アズワン品番64-0922-07通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約250
  • デジタルコントローラ DPCOシリーズ ミナトコンセプト

    デジタルコントローラ DPCOシリーズ

    ミナトコンセプト
    269,800税込296,780
    1台
    23日以内出荷
  • シリンジドライブユニット MCIPシリーズ ミナトコンセプト

    シリンジドライブユニット MCIPシリーズ

    ミナトコンセプト
    299,800税込329,780
    1台
    23日以内出荷
    長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
  • 粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ XQ Instruments

    粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ

    XQ Instruments
    139,800税込153,780
    1個
    52日以内出荷
    複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
  • 粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズ XQ Instruments

    粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズ

    XQ Instruments
    119,800税込131,780
    1個
    52日以内出荷
    複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
  • 手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ XQ Instruments

    手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ

    XQ Instruments
    149,800税込164,780
    1個
    52日以内出荷
    正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
  • 高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ XQ Instruments

    高速粉末ディスペンサー SDB-1シリーズ

    XQ Instruments
    729,800税込802,780
    1個
    52日以内出荷
    正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用、医療用、化学工業用、化粧品産業用、製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
  • 高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ XQ Instruments

    高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ

    XQ Instruments
    449,800税込494,780
    1個
    52日以内出荷
    充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.4mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.4mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.4●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3921アズワン品番67-5663-24
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.0mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3917アズワン品番67-5663-23
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.7mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.7mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.7●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3916アズワン品番67-5663-22
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.5●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3920アズワン品番67-5663-21
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m、フットスイッチ●原産国:日本●コード番号:309-3918アズワン品番67-5663-19
  • 電動マルチディスペンサー BlackBird WATSON

    電動マルチディスペンサー BlackBird

    WATSON
    151,199税込166,319
    1セット
    93日以内出荷
    設定した容量で止まる。 吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。 ※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
    仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%アズワン品番68-0510-36
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル

    Chemyx
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル

    Chemyx
    659,800税込725,780
    1台
    67日以内出荷
    静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-45
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル

    Chemyx
    579,800税込637,780
    1台
    92日以内出荷
    静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。 シリンジは付属していません。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~ 20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):25kg●モーター分解能:0.098μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.7kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-43
  • コンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズ nerbeplus

    コンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズ

    nerbeplus
    189,800税込208,780
    1セット(4個×100本)
    7日以内出荷
    eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
  • コンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズ nerbeplus

    コンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズ

    nerbeplus
    169,800税込186,780
    1セット(4個×100本)
    7日以内出荷
    eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
    仕様●未滅菌●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.1mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:100μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:200μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:300μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:400μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-29
  • ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き

    S.G.E
    112,999税込124,299
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き S.G.E

    ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き

    S.G.E
    178,999税込196,899
    1箱(1個)
    48日以内出荷
    大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
  • マイクロシリンジポンプ ムラテックKDS

    マイクロシリンジポンプ

    ムラテックKDS
    519,800税込571,780
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。 ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。 振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。 縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。 複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%
  • マイクロシリンジポンプ ムラテックKDS

    マイクロシリンジポンプ

    ムラテックKDS
    419,800税込461,780
    1個
    40日以内出荷
    シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
    仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL
  • 8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)

    8連シリンジインジェクター

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1組
    50日以内出荷
    ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
    適合専用シリンジ8本付き
  • マイクロシリンジ 7105KHCH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7105KHCH PT-3

    大阪ケミカル
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7105KHCH容量(μL)5.0針ゲージ24
  • マイティーブレンダープラス 大阪ケミカル

    マイティーブレンダープラス

    大阪ケミカル
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    回転数6000~19000rpm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分
  • マイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズ ハミルトン

    マイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズ

    ハミルトン
    110,999税込122,099
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
  • パーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ 武蔵エンジニアリング

    パーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    169,800税込186,780
    1パック(20個)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    アダプターチューブ用Oリング。
    種別アダプターチューブ用Oリング パーフロ製
  • イトーマイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトーマイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。
    仕様別途L型互換針をお買い求め下さい針規格互換針(L型)
  • マイクロシリンジポンプ 三商

    マイクロシリンジポンプ

    三商
    539,800税込593,780
    1個
    6日以内出荷
    大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
    再現性(%)<±0.05

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類