シリンジ類 :「注射器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本
材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本
材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用
仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
角度(°)(針)12
針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50
スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途レオダイン
スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。