1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)デジタルシリンジ塗布機
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。 トラスコ品番836-6454 セット内容AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒) 質量(kg)2.5 2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります