シリンジ類 :「注射器 針」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用 材質ポリエチレン(PE)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。 材質バイトン
1パック(20個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。 滅菌なし 材質ポリプロピレン(PP) 常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
1パック(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。 材質ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル 全長(mm)30.5 針長(mm)13
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。
材質SUS
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングカーブニードル CPNシリーズ
ワーク側面への塗布に最適です。
1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング金属ニードル
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ) 全長(mm)24.5 針長(mm)針長(13)
1セット(60本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングPTFEノズル TNシリーズ
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング精密ソリッドノズル
全長(mm)18.25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング精密ノズル HN-0シリーズ
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/真鍮(Niメッキ)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング金属ニードル SNAシリーズ
汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
1パック(60本)
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング高精細ノズル FN-0シリーズ
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:真鍮(Niメッキ)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング金属ニードル
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ) 全長(mm)26.5 針長(mm)15
1セット(60本)
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングPTFEニードル
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール) サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングツインニードル DNシリーズ
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング4ピンニードル DNシリーズ
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

武蔵エンジニアリング3ピンニードル DNシリーズ
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります