84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
武蔵エンジニアリングマウンター用シリンジ
チップマウンターにそのまま搭載可能なシリンジ。
容量(mL)20 アズワン品番61-3589-14
1パック(50本)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングシリンジスタンド SYSシリーズ
作業中や作業終了後にシリンジを立てて保管するためのスタンドです。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用 材質ポリエチレン(PE)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングシリンジヘッドキャップ
シリンジ上部を密閉するキャップです。(1ml用)
材質ポリエチレン製 アズワン品番61-3589-76
1パック(50個)
2,898 税込3,188
12日以内出荷

独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
1パック(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングアンチ・スタティックシリンジ
シリンジ自体に帯電及び静電気を防止する性質を持たせています。
容量(mL)50 アズワン品番61-3589-15
1パック(50本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)20~70用 アズワン品番61-3589-80
1パック(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷

UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
1パック(50本)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジ上部を密閉するキャップです。(10ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)10用 アズワン品番61-3589-79
1パック(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷

シリンジ上部を密閉するキャップです。(5ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)5用 アズワン品番61-3589-78
1パック(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷

独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。 滅菌なし 材質ポリプロピレン(PP) 常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
1パック(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングカラーシリンジ PSYシリーズ
液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。
1パック(50本)
8,998 税込9,898
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
1本
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングカラーシリンジ PSYシリーズ
液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。
1パック(50本)
6,998 税込7,698
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
容量(mL)10 アズワン品番63-1675-22
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質ポリエチレン製 アズワン品番61-3589-87
1パック(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンジ上部を密閉するキャップです。(3ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)3用 アズワン品番61-3589-77
1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷

アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。 材質バイトン
1パック(20個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。 材質ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
1パック(50本)
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
容量(mL)20 アズワン品番62-3875-07
1パック(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷

シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、5ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)5用 アズワン品番61-3589-83
1パック(50個)
2,798 税込3,078
欠品中

武蔵エンジニアリングクリアシリンジ Fタイプ 目盛付
容量(mL)50 トラスコ品番771-4386 質量(g)829.9
1セット(50本)
16,980 税込18,678
当日出荷

シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、3ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)3用 アズワン品番61-3589-82
1パック(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷

液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
1パック(50本)
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。液体の残量が一目で判る、UV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
容量(mL)20 種別目盛付UVブロックシリンジ アズワン品番62-3875-09
1パック(50本)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)50 トラスコ品番771-4394 材質ポリプロピレン 全長(mm)160.8 質量(g)811.3 外径(Φmm)26.1 常用圧力(MPa)0.5
1セット(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル 全長(mm)30.5 針長(mm)13
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
1パック(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
1パック(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)20~70用 アズワン品番61-3589-66
1パック(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷

足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります