絞り込み
ブランド
  • 大阪ケミカル
  • モノタロウ(1)
  • 武蔵エンジニアリング(59)
  • ハミルトン(21)
  • 岩下(19)
  • アズワン(16)
  • 岩下エンジニアリング(15)
  • SETonic(8)
  • ケニス(6)
  • HENKE(5)
  • ナリカ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 三商(4)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(3)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • DESCO(3)
  • S.G.E(3)
  • BOLL(2)
容量(mL)
  • 1未満(2)
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポシリンジ キャップ 大阪ケミカルディスポシリンジ キャップ大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン口径×高さH(mm)8×17TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708規格医療機器クラスⅠ
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
エース O-リング #15 大阪ケミカルエース O-リング #15大阪ケミカル
10,980税込12,078
1箱(12個)
当日出荷
ハミルトン マイクロシリンジ PT-2 大阪ケミカルハミルトン マイクロシリンジ PT-2大阪ケミカル
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
PSEシリンジF 17mm 0.45μm 大阪ケミカルPSEシリンジF 17mm 0.45μm大阪ケミカル
32,980税込36,278
1箱(100個)
当日出荷
粉砕槽 カッター付 大阪ケミカル粉砕槽 カッター付大阪ケミカル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様オプション型式PN-M17品名粉砕槽・カッター付
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
94,980税込104,478
1台
当日出荷
粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。 今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。 スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。 刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時)寸法W170Φ×H330mm(容器装着時)電源AC100V 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
カッターアセンブリー  PN-K01用 大阪ケミカルカッターアセンブリー PN-K01用大阪ケミカル
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類