シリンジ類 :「容器 1ml」の検索結果
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。
押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。
混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1
品番MT-PLUS
品名マイティブレンダープラス 本体のみ
電源100V 50/60Hz 280W
外形寸法W175×D190×H215mm
回転数6000~19000rpm
定格時間3分
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。