シリンジ類 :「手動 粉砕機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1 品番MT-PLUS 品名マイティブレンダープラス 本体のみ 電源100V 50/60Hz 280W 外形寸法W175×D190×H215mm 回転数6000~19000rpm 定格時間3分
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります