粉砕槽 カッター付大阪ケミカル当日出荷
仕様オプション型式PN-M17品名粉砕槽・カッター付
ワンダークラッシャー大阪ケミカル12日以内出荷
粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。
今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。
スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。
刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時)寸法W170Φ×H330mm(容器装着時)電源AC100V 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
マイティーブレンダープラス大阪ケミカル5日以内出荷
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。
押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。
混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1品番MT-PLUS品名マイティブレンダープラス 本体のみ電源100V 50/60Hz 280W外形寸法W175×D190×H215mm回転数6000~19000rpm定格時間3分
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~