12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン 目盛(mL)1
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口 タイプロックタイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
仕様適合動物例:マウス タイプ噛切り防止チューブタイプ 径(Φmm)先玉:2.0 入数50本(5本/包×10)
1組(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125 電源(V)AC100(50/60Hz) 精度±<0.35% 適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE 容量(mL)0.5 滅菌EOG滅菌済 最小目盛0.01mL オートクレーブの可否不可
1箱(20本)
5,498 税込6,048
当日出荷

内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ) 先端ロック先 形状中口
1個
9,698 税込10,668
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
タイプPTFEチューブタイプ 入数50本(5本/包×10)
1組(50本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ) 形状ロック(針基)
1組(3本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
タイプステンレスチューブタイプ 入数100本(5本/包×20)
1組(100本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がロック形状になったマイクロシリンジです。
先端形状ロック
1本
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)100×100×200
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります