シリンジ類 :「シリンジ 10mL」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
保証期間3年
設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。
IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。
電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。
ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。
BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
スタンドへの固定が可能です。
仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本
寸法(mm)171×45×83
質量(kg)0.7
モーター小型ステッピングモーター
アズワン品番1-7608-33
適合シリンジ10μL~5mL
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
流量(mL/h)0.1~300
保証期間3年
最大ストローク(mm)90
スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。