シリンジ類 :「分析」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状ルアーロックシリンジ用 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

1本
7,490 税込8,239
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
9,890 税込10,879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針E型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状横穴針 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状GAN ガス分析用 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針細 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針太 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFEチップ 5ヶ入
材質(チップ)PTFE
1袋
6,490 税込7,139
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)互換針D型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状鈍角針 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針C型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状鋭角針 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状レオダイン用 針長(mm)51 外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
1箱
9,090 税込9,999
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針B型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状テーパー 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

1箱
14,900 税込16,390
33日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります